Wurth_tuotekuvasto

12.7 Renkaiden paikkaukseen Vulkanointiaine 235 ml 0890 100 017 Henkilöauton paikkasarja Camel tubeless-renkaille 0879 15 189 Paikkoja voidaan käyttää kulutuspinnan, olkapään ja sivun alueella. Paikoissa oleva nailonvahvike vähentää paikan leikkautumista ja helpottaa sekä nopeuttaa korjauksien tekemistä. Sisältö 40 kpl paikkoja Kierreraspi Asennustyökalu Paikkaliima 120 ml Tubeless-paikka Camel 60 kpl paikkoja 0879 15 280 Rengasrasvapensseli 0693 080 0 Renkaanasennusvoide 5 kg 0892 800 Rengaspaikat Renkaan Asennusspray 500ml 0890 125 00 Korkealaatuinen voiteluaine rengasasennuksiin. - Esim. runflat-renkaat, kuorma-auton, trukin ja moottoripyörän renkaiden asennukseen. - Soveltuu teräs –ja kevytmetallivanteille. - Erinomainen voitelu, pienentää kitkaa. - Helpottaa renkaan asennusta / irrottamista. - Soveltuu EPDM kumille. - Kaapeleiden ja vaijereiden läpivienteihin. - Kumiletkujen –ja listojen asennukseen.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=