Wurth_tuotekuvasto

12.8 ROLL OUT Tuote n:o 0714 58 274 Soveltuu kaikille liimatuille auton laseille Yksi henkilo voi suorittaa lasin vaihdon auton sisäpuolelta, (langan käyttöön tarvitaan 2 henkilöä) Minimoi korimaalivauriot ja työtapaturmat. Helppokäyttöinen. Alhaiset käyttökustannukset. Normaalikokoiseen tuulilasiin tarvitaan 6,3 m pitkä lanka. Hyväksynnät mm: Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Saab, Scania, Toyota, Volvo, VW Sisältö: - imukupit räikällä (2 kpl) - irroituslanka 720 m - Räikkä 3/8” - Jatko 3/8” (2 kpl) - Langan pujotus työkalu - Langan ohjain tailtta - Muovisuoja 4 kpl - Muovikiila - Langan ohjaus neuloja - Suojalasit, hanskat - Säilytyslaatikko - Suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet + esittely DVD:t Langan asennustyökalu Tuote n:o 0714 58 271 Leikkauslanka 0714 58 286 0,75 mm x 1500 m Lanka riittää yli 200 henkilöauton tuulilasin irrotukseen. Kulutus keskim. 6,3 m/auto Langan annostelija 0714 58 273 Optimoi langan käytön. Laskuri helpottaa mittaamaan oikean määrän lankaa. Erinomainen langan säilytykseen. Toimitus ilman lankaa. Langan ohjaustyökalu Tuote n:o 0714 58 272 Muovisuojasarja sis 4 kpl Tuote n:o 0714 58 220 Tuulilasin irroitusjärjestelmät 0714 58 230 Tuulilasin irrottaminen nylon langalla Irrotus helppo suorittaa Würth akkukoneen kanssa. Nylon langan käyttö ehkäisee kaikki mahdolli- set korivauriot. Helppo ja nopea tapa irrottaa tuulilasi. Nylon tuulilasileikkauslanka 65 m 0714 58 240 Nylonlangan asennustyökalu 0714 58 232 Spider akseli 0714 58 236 Spider alipainepumppu 0714 58 239

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=