Wurth_tuotekuvasto

12.9 Liimalasileikkuri DMS 2 0703 862 1 Voimakas kone liimalasien irroittamiseen Vetokahva 0714 582 107 Pikalukituksella, portaaton terän etäisyyden säätö Tuulilasin leikkauslanka 0714 58 281 Materiaali A4 0,6 mm 4-kulmainen, teräväsärmäinen Pituus 50 m Liimalasien irrotusterät Vetokahva leikkuulangalle 0714 58 23 Terännopeus 0-20000 min- 1 Paino 1,1 kg Pituus 180 mm Ilmankulutus 370 l/min Ilmaliitin 1/4” NPT Suosit. letkukoko 8 mm Punottu leikkauslanka Pituus 22,5 m 0714 58 28 Langan pujotustyökalu 0714 58 27 Liimalasinirroitin työkalut Terä Terän pituus mm Tuote n:o sileä 19 0714 582 108 sileä 25 0714 582 109 sileä 32 0714 582 110 sileä 38 0714 582 111 sileä koukku 28 0714 582 112 hammastettu 20 0714 582 104 hammastettu 25 0714 582 105 hammastettu 38 0714 582 106 58 0696 597 18 0696 587 19,5 0696 511 8 22 0696 511 5 24 0696 576 32 0696 511 4 36 0696 579 40 0696 511 0 60 0696 510 1 95 0696 511 1 18 0696 514 6 25 0696 520 7 38 0696 520 9 45 0696 572 80 0696 517 1 85 0696 581 sahalaitainen 110 0696 519 4 35 0696 573 Lasileikkurin terät sahalaita

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=