Wurth_tuotekuvasto

12.10 Nimike Sarjassa kpl Tuote n:o Kaavain kahva 1 Kaavinterä 12 mm 5 0715 66 42 Kaavinterä 16 mm 5 0715 66 43 Kaavinterä 20 mm 5 0715 66 44 Kaavinterä 16 mm kulma 53° 5 0715 66 45 Mattoveitsi Würth 1 0715 66 01 Mattoveitsenterä Würth 5 0715 66 02 Imukuppinostin 2 kpl Tuote n:o 0714 58 20 Nostovoima n. 80 kg Liikkuvilla päillä. Imukupin Ø 120 mm. Kahvassa aukko (30 x 5 mm) liinaa varten. Paino 750 g Pitkä katkoteräveitsi Tuote n:o 0715 66 283 Varaterät 10 kpl 0715 66 05 100 kpl 0715 66 051 Tuulilasipöytä Tuote n:o 0714 58 261 Korkeus säädettävissä 0,8 - 1 m Pituus 1150 mm Max leveys 500 mm Max kuorma 40 kg Kaavin/mattoveitsisarja 27-osainen Tuote n:o 0715 66 40 Soveltuu esm. vanhan tuulilasiliimanpalon tasoitukseen

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=