Wurth_tuotekuvasto
12.11 Tuulilasiliima REVOLUTION Isosyanaatti vapaa PU-hybrid tuulilasiliima 0890 023 501 + contact clean 0890 024 515. PU-hybrid tuulilasiliima ei tarvitse primeriä. Kolaritestattu, täyttää autojen ensiasennusvaatimukset. Avoin aika 15 min. Kuivumisaika 1 h – ilman airbag + 2 h airbag (23˚C/Rh 50 %) Suositellaan tuulilasin puhdistusta ensin Basic Cleaner S (0890 024 6) , loppupuhdistus lasinpuhdistusaineella (0890 024 1). Tuulilasin aktivointi aina CONTACT CLEAN tyynyllä (0890 024 515) annetaan kuivua → liimaus Revolution liimalla (0890 023 501) Haurastumaton tiivistysmassa 310 ml 0890 100 043 Auton, matkailuvaunun ja veneen lasien tiivistämiseen. Tiivistemassa lasin ja kumiprofiilin tai kumiprofiilin ja korin väliin. Sopii myös muihin vastaaviin kohteisiin. Kovettumaton, ei haurastu. Ei vahingoita maali-, kumi-, tai kromipintoja. Kestää vettä ja pesuaineita. Lämmönkesto +80°C. Väri musta. Tuulilasimassa PROFESSIONAL
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=