Wurth_tuotekuvasto

12.12 Nimike Sisältö Tuote n:o Pakk Ultimate-sarja * 0890 023 800 1 Liimapatruuna 310 ml 0890 023 801 1/12 Lasin- ja maalin puhdistusaine 1000 ml 0893 200 1 1 Puhdistusaine 500 ml 0890 024 1 1 Vario Primer 20 ml 0890 024 021 1/24 Vario Primer 100 ml 0890 024 101 1/24 Pohjustusainepensseli 0891 650 10 Tuulilasiliimasuutin 0891 651 12 * sarjan sisältö: Liimapatruuna, puhdistusaine, primer, primerpensseli ja suutin. ULTIMATE Jäykkä 1-komponenttinen tuulilasiliima lyhyellä seisonta-ajalla. Ympärivuotiseen käyttöön. Vuodenajasta riippumaton • Toimii kaikkina vuodenaikoina. • Airbagilla varustetun auton seisonta-aika -10 ... +30 °C lämpötilassa 1 tunti. Suuri jäykkyys Autonkoria jäykistävä tuulilasiliima. Tekniset tiedot ULTIMATE CLASSUC Plus Pohja-aine Polyuretaani Polyuretaani Väri musta musta Tiheys 1,18 kg/l 1,2 kg/l Työskentelylämpötila +5 … +35 °C +5 … +35 °C Avoin aika 15 min.* 15 min.* Kuivumisnopeus > 4 mm / 24 h* > 3 mm / 24 h* Vetolujuus (ISO 527 / DIN 53504) n. 9 N/mm 2 Vetoleikkauslujuus (ISO 4587 / DIN EN 1465) n. 5,5 N/mm 2 n. 5,5 N/mm 2 Murtovenymä (ISO 527 / DIN 53504) n. 325 % n. 400 % Kovuus Shore A (ISO 868 / DIN 53505 n. 65 n. 55 Leikkausmoduuli n. 2,5 MPa n. 2,0 MPa Ominaisvastus (ASTM D 257-99 / DIN 53482) n. 10 8 Ω cm n. 10 8 Ω cm Lämmönkestävyys -40 … +90 °C (lyhytaik.+120 °C -40 … +90 °C (lyhytaik.+120°C) Varastointilämpötila +5 … +25 °C +5 … +25 °C Varastointikestävyys 9 kk 9 kk Seisonta-aika ilman Airbagia 30 min.** 1 h* Seisonta-aika Airbagilla 1 h** 2 h* * 23 °C / rh 50 % ** Ilman lämpötila -10 … +30 °C Classic Plus-, Ultimate- ja XL-tuulilasiliimojen kanssa on ehdottomasti käytettävä vain Wurth-tuulilasinliimaustuotteita. Parhaan liimaustuloksen saavuttamiseksi on noudatettava ehdottomasti kaikkia liimaukseen ja asennukseen liittyviä ohjeita. Tuulilasiliimat CLASSIC Plus Elastinen, sähköä johtamaton 1-komponenttinen tuulilasiliima Normaalijäykkyys Sopii kaikille normaaleille ajoneuvoille: henkilö- ja pakettiautot, pikkubussit ja hyötyajoneuvot. Nimike Sisältö Tuote n:o Pakk Classic plus -sarja * 0890 023 700 1 Liimapatruuna 310 ml 0890 023 701 1/12 Lasin- ja maalin puhdistusaine 1000 ml 0893 200 1 1 Puhdistusaine 500 ml 0890 024 1 1 Vario Primer 20 ml 0890 024 021 1/24 Vario Primer 100 ml 0890 024 101 1/24 Pohjustusainepensseli 0891 650 10 Tuulilasiliimasuutin 0891 651 12 * sarjan sisältö: Liimapatruuna, puhdistusaine, varioprimer, primerpensseli ja suutin. Antenniyhteensopiva, ei johda sähköä Sopii yhteen lasiin integroidun antennin kanssa (esim. Audi, BMW, Mercedes-Benz) Suojaa kontaktikorroosiolta Sopii alumiini- magnesium- ja hybridikoreille (Audi A8, Jaguar XJ) Hyväksytty • TÜV-hyväksytty (FMVSS 208/212) • Täyttää ajoneuvonvalmistajien ensiasennusvaatimukset (OEM)

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=