Wurth_tuotekuvasto
12.13 1-komponenttinen tuulilasi- liima raskaalle kalustolle. 600 ml 0890 023 600 Normaali jäykkyys Joustava, toleransseja tasaava liima. Pitkä avoin aika Aika riittää suuren lasin liimaukseen. Valumaton Erinomainen pystysuorien lasien, kuten sivulasien liimauksessa. Helppo tasoittaa Näkyviin jäävät kohdat on helppo viimeistellä tasaisiksi. Ympäristöystävällinen pakkaus Suurempi pakkaus, vähemmän jätettä. Pohja-aine Polyuretaani Väri musta Kuiva-ainepitoisuus > 98 % Työskentely (liiman) lämpötila +10 … +40°C Avoin aika n. 15 ... 20 min. 23°C/rh 50% Kuivumisnopeus > 4 mm/48 h 23°C/rh 50% Vetolujuus (ISO 527 / DIN 53504) n. 9 ± 1 N/mm 2 Vetoleikkauslujuus (ISO 4587 / DIN EN 1465) min. 5 N/mm 2 Murtovenymä (ISO 527 / DIN 53504) > 500 % Lämmönkestävyys -40 … +100°C (lyhytaik. +140°C) Varastointilämpötila +5 … +25 °C Varastointikestävyys 6 kk Seisonta-aika ilman Airbagia 3 h 23°C / rh 50 % Seisonta-aika Airbagilla 16 h 23°C / rh 50 % Tuulilasiliima XL Lasinpuhdistusaine 500 ml 0890 024 1 Tuulilasin ja korin pintojen puhdistamiseen. Huom! Tuulilasi on ehdottomasti kuivattava puhdistamisen jälkeen! Puhdistusaine ei saa kuivua lasin pinnalle. Käytä puhdistamiseen nukkaamatonta liinaa, esim. Yleisliina 1899 1 Pohjustusainepensseli Primerin ja PU/PVC-Aktivaattorin levittämiseen tuulilasiin ja korin laipalle. 10 kpl 0891 650 Esikäsittely ennen tuulilasin liimaamista VARIO PRIMER Tuulilasin liimaaminen helppoa ja turvallista Wurth-tuulilasinliimaus tuotteilla. Voidaan käyttää kaikilla pinnoilla Sopii kaikkien Wurth tuulilasiliimojen kanssa (Ultimate, Classic plus, Xl) 100 ml 0890 024 101 20 ml 0890 024 021 Tuulilasiliimasuutin 12 kpl 0891 651 Lasin ja maalin puhdistusaine 1000 ml 0893 200 1 Tuulilasin puhdistukseen ennen liimausta. Sopii myös muiden liimattavien lasi-, metalli- ja muovipintojen puhdistamiseen.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=