Wurth_tuotekuvasto

12.14 Nopea ja yksinkertainen tuulilasin korjaus 0893 458 0 Kestävä Helppokäyttöinen Korjauksiin menee 20-30 min Voidaan korjata 20-30 lasia yhden sarjan avulla Käyttöohjeet Suomi+Ruotsi Voidaan korjata max Ø 5 mm kiveniskemiä Poikittain menevät halkeamat ei saa olla yli 50 mm Sisältö: 0893 458 1 Korjaushartsi (3kpl) 0893 458 2 Viimeistelyhartsi 0893 458 3 Viimeistelyvaha 0893 458 4 Alipainegeeli 0891 458 1 UV-lamppu (ei sis. verkko/tup.syl. johtoa) 0891 458 702 Sähköpora, 3 mm istukka 0891 458 2 Peili imukupilla 0891 458 3 Korjaushartsin pidin 0891 458 5 Poranterät (2 kpl) 0891 458 7 Kiillotuslaikka tuulilasin korjaukseen 0891 458 8 Lasiterä (10kpl) hartsin tasoitukseen 0891 458 9 Lasinkorjauskalvo 0891 458 102 Verkkovirta-adapteri UV-lamppuun ja sähköporaan 0891 458 103 Tupakansytytinadapteri UV-lamppuun ja sähköporaan Tuulilasinkorjaussarja

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=