Wurth_tuotekuvasto

12.15 Etanoli-lasinpesunestetiiviste -40°C • Käyttäjälle paras mahdollinen lasinpesunestetiiviste: kestää sopivalla seossuhteella kaikissa olosuhteissa: -40°C laimentamattomana, aina mietoon kesäseokseen asti. Ei sisällä metanolia. • Irrottaa tehokkaasti lasista maantiesuolan, bitumin ja muut epäpuhtaudet. • Estää lasinpesujärjestelmän jäätymisen. • Ei jätä häiritsevää kalvoa tuulilasin pinnalle eikä vahingoita muovi- ja kumiosia. • Neutraali tuoksu Sisältö Tuote n:o 1 litra 0892 332 090 5 litraa 0892 332 094 25 litraa 0892 332 092 200 litraa 92% 0892 332 093 1000 litraa 92% 0892 332 091 Seosvahvuus -40°C kanisterit 92% tiiviste tynnyrit 10% -1,9 -3,4 20% -4,5 -7,5 30% -9 -14 40% -14 -24 50% -20 -30 60% -26 -34 70% -31 -39 80% -34 -47 90% -38 -58 100% -40 -87 Pesevä lasinpesuneste 5 litraa 0892 332 095 Valmis -20°C Pesubooster liuottaa ja pesee tiesuolan ja pien lasilta eikä jätä harmaata kalvoa. Lasinpesunesteet Jäänpoistaja 500 ml 0892 331 201 Sulattaa tehokkaasti Ei vahingoita maalipintoja tai kumi- eikä muoviosia Ei sisällä vaarallista metanolia Miellyttävä sitruunan tuoksu

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=