Wurth_tuotekuvasto

12.16 Vario Drill Tuote n:o 0703 090 Kiinnitettävän poratuen ansiosta pitsehitsien irrotta- minen profiileista ja taitoksista on helppoa ja nopeaa. Poratuen irrotus käy helposti ilman työkaluja. llman poratukea voidaan pistehitsaukset porata umpinaisista koteloista. • Poratukea voidaan kääntää vapaasti 360° • Poratuki ei vaikuta poraussyvyyden säätöön • Poraussyvyyttä voidaan säätää portaattomasti • Koneessa mukana ilmansäädin Toimitussisältö: Vario Drill pistehitsipora toimitetaan laukussa, mukana poraustuki, kuristinventtiili ja ruuviavain, sekä pistehitsiterät: Ø 6 mm HSCO-terä 1 kpl Ø 8 mm HSCO Fire-teriä 3 kpl Ø 9 mm HSCO Fire-terä 1 kpl HSCO/Fire Fire-pinnoite vähentää kitkaa ja lämpöä nopeuttaen poraamista HSS Variantic Yleisterä teräksille, myös sitkeille materiaaleille. Vähentää kitkaa ja lämpöä, kestää normaaliteräksillä pitkään. BOR/BTR VHM kovametalliterä Extral titaani-nitridi pinnoituksella: vähentää kitkaa ja lämpöä. Tarkoitettu suurlujuusteräksille (BOR,BTR,BORON,TRIP,USIBOR,ZSTE,DP), minkä myötöraja 800 – 1400 MPa. Vario Drill Pistehitsiterät Suositeltava kierrosnopeus 1200 k/min Ø mm Pituus mm Pinnoite Teräslaatu (Mpa) Tuote n:o 6 43 HSCO/TIN 450-800 erityisluja teräs 0710 60 6 8 43 0710 80 8 9 43 0710 90 9 8 43 HSCO/Fire <900 suurlujuusteräs 0710 801 8 44 HSS/Variantic <1200 suurlujuusteräs 0710 620 200 6,3 44 BOR/BTR VHM Extral titaani- nitridi <1400 suurlujuusteräs 0710 620 100 8 44 0710 620 001 10,3 44 0710 620 102 Suositeltava kierrosnopeus 1200 k/min Tyhjäkäynti 2200 k/min Ilmankulutus 250 l/min Ilmanpaine 6-8 bar Ilmaliitin 1/4”” NPT Paino 1,8 kg Pistehitsauksien irrotuspora

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=