Wurth_tuotekuvasto
12.17 WPS 3000 0703 892 1 Tehokas peltisaha, joka soveltuu kaikkiin pelti- töihin, myös suurlujuusterästen ja erikois- kovan alumiinin leikkaamiseen. Tärinäavo vain <2,5m/s2. Iskunpituus 5 - 10 mm •nopea ja kevyt leikkuu •leikkaa täristämättä Teho 300 W •voima riittää suurlujuusterästen ja erikoiskovan alumiinin leikkuuseen •soveltuu myös vaativiin kohteisiin, kuten ovipalkkien ja kynnyskoteloiden leikkaamiseen Käyttöpaine 6,3 bar Teho 300 W Iskunpituus 5 - 10 mm Keskimääräinen ilmantarve 300 l/min Liitin 1/4” Minimi letkukoko 8 mm Pituus 280 mm Paino 830 g Melutaso ISO 15744 77,4 dB(A) Tärinäarvo ISO 8662 < 2,5 m/s 2 Soveltuu teräspellin ja alumiini lisäksi myös muovin, lasikuidun puun jne. leikkaamiseen • autopeltikorjaamoille, kuorma- ja linja-autojen kori-, sekä kuormatilavalmistukseen ja korjaamiseen • erikoisajoneuvovalmistukseen, veneenrakentajille Peltisahat Toimitetaan muovisalkussa Viilasarja 0609 400 090 Tukirauta 0703 999 047 Teränpidin 0703 999 045 Iskunopeus 10 500 / min Iskun pituus 5 mm Ilmankulutus 280 l/min Suositeltu letkukoko 10 mm Ilmaliitin 1/4” Käyttöpaine 6,3 bar Tärinäarvo ISO 28927-8 8,49 m/s² Melutaso ISO 15744 76,0 dB(A) DST mini 0703 885 0 Pituus 148 mm ja paino 470 g. Pienestä koosta huolimatta erittäin tehokas. Soveltuu teräspellin lisäksi alumiinin, muovin ja lasikuidun sahaamiseen. Suurin suositeltu levynpaksuus 4 mm. PLF 80/90 ja PS1-sahoihin Pituus 95 mm Terän pituus 75 mm High Quality Bi-metallia Useille materiaaleille GP-peltisahanterä Pehmeät materiaalit; Puu, alumiini, muovit T14 0696 914 0696 914 1 Kuvioterä; Kuviosahaus T18 0696 918 0696 918 1 Yleisterä; ainesvahvuus <4 mm T24 0696 924 0696 924 1 Ohutleveyille; Ohuet ja kaksinkertaiset metallit, myös alumiini <3 mm T32 0696 932 0696 932 1 WPS 4000 0703 893 1 Erityisesti suurlujuusteräksille. Laadukkaat terät: teräkset + alumiini. Sopii Orsy 8 järjestelmään. Terät 0696 981...
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=