Wurth_tuotekuvasto

12.18 Pellinoikaisujärjestelmä 0691 500 379 Nopea ja yksinkertainen käyttää. Laajat käyttömahdollisuudet: oikaisu voidaan tehdä heitto- vasaralla, oikaisutelineen tai vetopuomin avulla. Elektrodit voidaan hitsata yli 1000 kertaa toisin kuin aaltolanka. Soveltuu hyvin kaareville ja epätasaisille pinnoille. Voidaan oikaista isoja alueita. Elektrodit puhdistettava ennen käyttöä. Yksinkertainen ja nopea puhdistus. Vaihdettavat elektrodit, helppo irrottaa ruuvitaltan avulla. Vetovoima 1-rivinen= 1000 kg 2-rivinen= 2000 kg sisältö no Vetoelektrodi, 2-rivinen, 15-kert. suora 1 0691 500 371 Vetoelektrodi, 2-rivinen, 29-kert. suora 2 0691 500 372 Vetoelektrodi, 2-rivinen, 27-kert. kaareva 3 0691 500 373 2-rivisten vetoelektrodien vetopalkki 4 0691 500 370 Vetoelektrodi, 1-rivinen, 10-kert. suora 5 0691 500 171 Vetoelektrodi, 1-rivinen, 20-kert. suora 6 0691 500 172 1-rivisten vetoelektrodien vetopalkki 7 0691 500 180 Rengasmutteri M14 8 0691 500 181 Kuparielektrodi 9 0691 500 178 Ruuvitaltta 0613 251 05 Elektrodien huoltoteline 10 0691 500 380 Kuusiokoloavain 0715 31 41 Viila 150 mm 0714 61 05 Varaelektrodi (20 kpl) 11 0691 500 174 Piirtopuikko 1695 204 5 6 7 8 1 2 3 4 9 10 11 Pin Puller ® Power Set

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=