Wurth_tuotekuvasto

12.19 Sarjan sisältö sarjassa Tuote n:o pak/kpl 1 Vetolaite* 1 0691 500 170 1 Hitsausoikaisutuotteet 2 Elektrodi 3 kärkeä 1 0691 500 173 2 3 Elektrodi 5 kärkeä 1 0691 500 175 2 4 CU-elektrodi 1 0691 500 178 1 5 Ruuvitaltta 1 0613 251 05 1 6 Elektrodiviila 1 0691 500 179 1 Liimaoikaisu-tuotteet 7 Adapteri* 1 0691 500 183 1 8 Adapterisarja 5xØ15 ja 5xØ27mm pun. 4 0691 500 154 10 9 Adapterisarja 5xØ21 ja 5xØ32mm pun. 4 0691 500 155 10 10 Kuumaliima luja 10 0890 100 050 10 11 Nylonkiila 1 0714 58 32 1 12 Nylonkartio 1 0691 500 150 1 13 Nitriilikumikäsineet 1 0899 410 09 12 14 Asetoni puhdistusaine 1 0893 460 1 15 Liiman irrotusspray 1 0893 141 1 Pellinoikaisujärjestelmä Tuote n:o 0691 500 169 Monipuolinen oikaisumenetelmä, mikä mahdollistaa peltien oikaisun maalipintaa rikkomatta tai hitsaus- menetelmällä. Nopea ja aikaa säästävä korjausmenetelmä. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pin Puller ® Set Oikaisu hitsausmenetelmän avulla: - erikoismateriaalia oleva 3- tai 5-kärkiset vetoelektrodit vähentävät pinnan palamista ja jälkikäsittelyä - Pin Puller-muuntajan avulla nopea hitsausaika ja suuri teho vähentävät pellin palamista ja taustakäsittelyä, säästää aikaa Käyttökohteita: - painaumien oikaisu - pienten naarmujen oikaisu - pitkittäisten painaumien oikaisu Oikaisu lujan kuumaliiman avulla: - etu hitsaukseen nähden huomattava ajan säästö - maalipinta ei rikkoudu - vähentää aikaa vievää pakkelointia, hiontaa, maalausta - säästää purku/kokoamisaikaa, ei vaadi taustan uudelleen käsittelyä - vähäinen lämmönmuodostus, ei pellin vääntelyä tai maalipinnan palamista Käyttökohteita: - painaumien oikaisu, kun maalipinta ehyt - esioikaisu - autonkoripellit, säiliöt, alumiinirakenteet, peltipinnat 0,5-2 mm paksuus - max. vetokyky optimaalisissa olosuhteissa 300 kg Adapterit Väri Malli Koko Tuoten:o violetti lieriö 37x33mm 0691 500 122 violetti ovaali 47x33 mm 0691 500 118 keltainen 47x33 mm 0691 500 117 violetti pyöreä 40 mm 0691 500 116 keltainen 40 mm 0691 500 115 sininen 35 mm 0691 500 121

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=