Wurth_tuotekuvasto
12.23 Oikaisurauta Vasaralakattu, työpinta hiottu ja kiillotettu Tuote n:o 0715 74 42 Lyöntiviila Uraruudutettu lyöntipinta, muovikahva Tuote n:o 0715 74 12 Vastinraudat Vasaralakatut, työpinnat hiottu ja kiillotettu Tuote n:o 0715 74 04 Koko 35 x 80 x 60 (lev x pit x kork) paino 1 kg Tuote n:o 0715 74 07 Koko 56 x 120 x 21 (lev x pit x kork) Paino 760 g Tasoitus-, oikaisu-, silotusvasara Tuote n:o 0715 74 23 Pituus 105 mm Ø 32 mm 25 x 25 mm Paino 300 g Pituus 315 mm Selän pituus 130 mm Leveys 40 mm Paino 600 g Pituus 480 mm Leveys 58 mm Selän pituus 180/144 Paino 900 g Peltisepän vasaranvarsi Tuote n:o 0715 74 35 Peltisepän vasarat Oikaisuvasara Tuote n:o 0715 74 311 Pituus 135 mm Ø 37 mm Pään pituus 136 mm Paino 350 g Oikaisuvasara ja hakku, suora Tuoten:o 0715 74 31 Pituus 140 mm Ø 40 mm 14 x 3 Pään pituus 143 mm Paino 330 g Oikaisuvasara ja hakku, kaareva Tuote n:o 0715 74 30 Pituus 140 Ø 40 mm 14 x 3 mm Pään pituus 142 mm Paino 330 g
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=