Wurth_tuotekuvasto
12.23a1 Auton korin pintaoikaisusarja 11 osainen Tuote no 0691 500 339 Sarjan sisältö: 4 kpl erilaisia oikaisurautoja vaihtopäillä - nylonpäät tulevat sarjan mukana 2 kpl magneettipäitä - näiden avulla näet missä oikomisrauta menee - helpottaa oppimista 1 kpl PDR oikaisulamppu 1 kpl ketju ja kiinnityskoukku 1 kpl nylonkiila sekä ovikiila 1 kpl muovivasara PDR-oikaisuraudoilla voidaan oikaista pienet vauriot ilman auton maalausta. Esim. vaihtoautot, parkkipaikka kolhut. Korjaus tapahtuu vauriokohdan takaa. Pinnoitteen paksuusmittari Tuote no 0715 53 790 Pinnoitteiden paksuusmittari soveltuu esim. maali,- lakka- tai korroosiosuojakerroksen paksuuden määrittämiseen: materiaalit mm. teräs, rauta, alumiini, sinkki, kupari tai messinki. Soveltuu magneettisille ja ei-magneettisille materiaaleille. Mittaaminen muovista ei mahdollista. Nopea ja helppo mittaus ilman kalibrointia Hyvä mittatarkkuus Äänisignaali mittauksen alussa, automaattinen virran katkaisu. LCD – näytössä taustavalo Näyttö: mittausarvo, akun tila, mittayksikkö, käyttövalikko Mitattu arvo säilyy näytöllä n.15 sek Mittausalue ( magneettiset / ei magn. ) 0-3000 µm (µm/millit valittavissa) Mittaus tarkkuus ±( 2 µMm + 3% mitatusta arvosta) Pienin mittausalue 10 x 10 mm Pienin perusmateriaalin paksuus Magn: 0,2 mm ja ei magn: 0,05 mm Kaksi mittausaluetta 0.0 - 999 µm ja > 1000 µm →1 mm Käyttö lämpötila 0°C - + 50°C Mitat 100 x 65 x 27 mm Paino 105 g
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=