Wurth_tuotekuvasto
12.23b1 Korinoikaisusarja 4 tonnia Tuote nro 0715 740 20 Maksimi veto: 4 tonnia Pikaliitäntä → nopeampi käyttö Sopii kevyisiin oikaisuihin Soveltuu työskentelyyn ahtaissa tiloissa Korinoikaisusarja 10 tonnia Tuote nro 0715 740 100 Soveltuu myös raskaan kaluston töihin Moottorinostin Tuote nro 0715 93 35 Max. nosto kapasiteetti 2 x 300 kg Moottori voidaan nostaa vaihdelaatikon kanssa tai ilman. Esim. kytkin korjaukset, moottorikiinnikkeiden uusinta, laakerei- den vaihto Kaksi, kolme tai neljä kiinnityskohtaa mahdollistaa nopean ja turvallisen työskentelyn Sarjassa kaksi ketjua+sakkelit, pituus 800mm Kiinnitys tukien kumisuojat estävät maalivauriot 2 vuoden takuu L1 mm min. max. L2 min. max. H1 mm H2 mm min. max. Nostokyky kg kpl 900-1540 160-680 145 40-260 2x300 1 Korinoikaisu
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=