Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-02-13 - FI-17634 - © Tuotenumero 0893 705 0 Sisältö 50 ml Kemiallinen perusta 2-komponentti-polyuretaanivaahtojärjestelmä Väri Läpinäkyvä, kellertävä Tiheys/edellytykset 125 kg/m³ / 20 °C lämpötilassa Käsittelylämpötila vähint./enint. 10 – 30 °C Säilyvyysaika tuotannosta 12 kuukautta Luja kaksikomponenttinen epo- ksihartsijärjestelmä korin kor- jauksiin Luja epoksihartsiliima • Korjaus palauttaa alkuperäisen lujuuden ja jäykkyyden • Vähemmän pistehitsausta • Täyttää autonvalmistajien vaatimukset • Lasikuulatekniikka Myös liian kovassa puristuksessa liiman paksuutena pysyy 0,7–1,2 mm Erittäin pitävä Liima ei valu pystysuorilla pinnoilla (tik- sotrooppinen) Erinomainen korroosiosuojaus • Alkuperäinen ruosteenkesto säilyy • Estää hitsattujen kohtien korroosion Voidaan hitsata läpi Voidaan hioa ja maalata Ei sisällä silkonia eikä VOC-yh- disteitä Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Staattinen sekoitusputki 0891 450 101 Minihiomapyörö, nailonhuopa Halkaisija 50 mm 0673 22 50 Minihiomapyörö, nailonhuopa Halkaisija 75 mm 0673 22 75 Pohjustus Rost Stop Quattro 0893 214 1 Kuva on viitteellinen Käyttöalue Rakenneliima teräkselle, alumiinille ja lasikuituvahvisteisille muoveille (GFRP, CFRP). Korin osien kiinnittämiseen, esim. sivuseinät, pyöränkotelot, katto- ja ovilevyt. Huomautus Ei sovi kantaville korin osille (esim. A-pi- lari, pitkittäispalkki). Jos vain osa korin osista vaihdetaan, liimaa ei saa käyttää näkyvillä pinnoilla, koska tällöin voi syntyä varjosaumoja. Noudata ajoneu- vovalmistajan korjausohjeita. KORILIIMA POWERBOND 195ML Tuotenumero 0893 450 110 Kemiallinen perusta Epoksihartsi Väri Musta Vetolujuus vähint. 30 N/mm 2 Käsittelyaika 60 min Kovettumisaika 4 h Kestävyys Bensiini, Diesel, Jäähdytysneste, Moottori- ja vaihteistoöljyt Säilyvyysaika tuotannosta 12 kuukautta Lämpötilan kestävyys vähint./enint. -30 – 120 °C Käsittelylämpötila vähint./enint. 15 – 25 °C AUTOKORIVAAHTO Ajoneuvojen äänenvaimennukseen ja eristämiseen Soveltuvuus;kynnykset, kotelot, pilarit, puskurit ym. Juokseva rakenne; soveltuu hankaliin kohteisiin Turpoamissuhde 1:10 Nopea kuivuminen <2 min Sopii muoviliimapuristimiin Ei sisällä sekoitusputkea. Sekoitusputki: 0891 486
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=