Wurth_tuotekuvasto
12.24a1 0702 206 0 Kuumanitoja voidaan liittää, korjata ja vahvistaa erilaisia muoveja. Muovinkorjaus on nopeaa, helppoa ja tehokasta. Sopii kaikille muovilaaduille, myös ”ämpärimuovit” ei sovellu lasikuidulle. Rosteri niitit ei ruostu, kestää hyvin kosteutta, ainoastaan alkuperäisiä niittejä saa käyttää. Niittejä voidaan liittää korjattavaan kohtaan kolmessa eri asennossa. Kolme erillistä lämpötila aluetta materiaali paksuuden mukaan. Alhainen energian kulutus. Käyttökohteita esim. puskurit, lokasuojat, säleiköt, korvakkeet, katteet, mittaristot, verhoilut, muoviset kalusteet; tuolit ym… Käyttö: Asento 1: alle 1,5 mm muovit. asento 2: alle 2 mm muovit. Asento 3: yli 2 mm muovit ja kovat muovit. Kuumanitoja WTG 40 Niitti Ø 8 mm U-malli 0702 206 003 S-malli 0702 206 004 V-malli 0702 206 005 M-malli (Ø 7 mm) 0702 206 006 Korjauksen viimeistelyyn käytetään Würth replast liimoja, 0893 500…. Paina elektrodin painiketta ja paina lanka muoviin, vapauta painike ja odota pari sekuntia ja irrota laite. Leikkaa ylimääräinen lanka pihdeillä. Toista työvaihe riittävän monta kertaa. Flexitherm Lämmitin 0993 997 083
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=