Wurth_tuotekuvasto

Replast extra nopea Replast nopea. Replast yleis Käsittelyaika 25sec* 90sec* 3,5 min* Hiottavissa 23°C nach 6 min 12 min 30 min *bei 23°C/ 50% r.F. STEP - 2017-05-31 - FI-17696 - © REPLAST MUOVINKORJAUS 2K-muovinkorjaussarja 3 eri nopeutta Lyhyt sekoitusputki, vähemmän liima hukkaa. Nopea kuivumisaika Ei sisällä luottimia eikä silikonia. Toimitussisältö tuotenumerolle Kohdenumero Nimike Määrä 5964 089 301 0891 486 Replast-sekoitusputki muovilii- moille 25 0891 893 485 Patruunapuristin muoviliimoille 1 0893 090 Pikaliima Würth 50g DOS 1 0893 301 20 Pikaliiman aktivaattori 150 ml 1 0893 500 041 Replast extra nopea muoviliima 2 0893 500 042 Replast nopea muoviliima 2 0893 500 043 Replast yleis muoviliima 2 0893 500 1 Replast-puhdistusaine 500 ml 1 0893 500 2 Replast-pohjustusaine 200 ml 1 0893 500 6 Liimautuva vahvikenauha 1 0893 500 7 Muotoilunauha, muovia 1 Soveltuu useimmille muovilaaduille. Esim. puskurit, spoilerit, helmat, kiinnik- keet, korvakkeet, kannakkeet, katteet ym... Liimaa myös pinnoitettuja metalleja ja puuta.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=