Wurth_tuotekuvasto
12.26 Hitsaus tapahtuu kuumailma- puhaltimen avulla, RST verkkoa voidaan käyttää korjauksen tukemiseen. Tuote no. Kpl Kuumailmapuhallin HLG 2300-LCD 0702 203 0 1 Muovin hitsauslanka 0702 203 110 10 RST-verkko 0702 203 120 5 Kuumennussuutin 0702 203 135 1 Tekniset tiedot Jännite 230 V / 50 Hz Suojausluokka / II Teho 2300 W Lämpötila 50–650°C Ilmavirta 150–500 l/min Kaapeli pituus 4 m Paino 0.95 kg Käyttökohteita: puskurit, korvakkeet, spoilerit, listat, katteet, kiinnikkeet ym… Muovin hitsauslanka 1 Pakkaus = 20 kpl Tuote no. 0702 203110 RST-verkko 1 Pakkaus = 10 kpl Tuote no. 0702 203120 Muovinhitsaustarvikkeet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=