Wurth_tuotekuvasto

Nestemäinen metalli Erinomainen pikamenetelmä pieniin metallikorjauksiin 50 ml 0893 680 500 g 0893 449 Sopii kolojen täyttämiseen, tiivistämiseen (hitsaus- ja valuhuokosia, porareikiä), ruosteen syöpymien paikkaamiseen ja maalattavien osien pakkelointiin. Soveltuu metalli, kevytmetalli, alumiini, valurauta ja keraamisten pintojen korjaamiseen. 2-komponenttinen erikoismassa, jolla on metallinkaltaisia ominaisuuksia. Helppo seossuhde (A:B=1:1) Voidaan levittää myös pystysuorille pinnoille, ei valu. Kovettunutta kemiallista metallia voi työstää kuten metallia sorvaamalla, jyrsimällä, poraamalla, viilaamalla tai kierteyttämällä. Ei sisällä liuotinaineita eikä siitä haihdu mitään palavia höyryjä. Ei sovellu bensatankin tiivistykseen. EPOXY 0893 449 011 Nopea ja helppokäyttöinen 2-K korjausmassa Voidaan porata, jyrsiä, hioa. Päällemaalattavissa. Materiaalit: Teräs, sinkitty teräs, valurauta, alumiini, kupari, messinki, kromi, titaani, lyijy, RST. Sekoitus/ työskentelyaika: 2-3 min, käsittely- lujuus: 20 min, loppulujuus n. 3 tuntia. Lämmönkesto: +180˚C, lyhytaikaisesti +300˚C. Sopii täyttämiseen, tiivistämiseen, ruosteisten kohteiden paikkaukseen, maalattavien osien pakkelointi. Nopea liima 0893 500 042 Yleisliima 0893 500043 Extranopea muoviliima 0893 500 041 Työskentelyaika 1,5 min 3,5 min 25 s Hiontakelpoinen 10 min 30 min 5 min Maalauskelpoinen 10 min 30 min 5 min Shore-kovuus D 79 79 79 Väri musta musta musta Epoxiliima 0893 480 1 Liimaa puuta, metallia, Rst, kuparia, lasia, keramiikkaa, messinkiä, muovia (ei PE/PP/PTFE) Lämmönkesto -60...+100°C Väritön. Avoin aika 4 min, käsittelylujuus 5 min. Super muoviliima 0893 480 001 Soveltuu lähes kaikille muoveille; PE/PP/LDPE/HDPE Soveltuu myös: alumiini, teräs, RST, PC, PA, ABS, PVC Työskentelyaika 5 min. Käsittelylujuus 2 h. Loppulujuus 8 h. Sekoitusputki näille liimoille 0891 481 Sekoitusputki näille liimoille 0891 486 Rakenneliima 38 ml 0893 580 Sopii metallin, alumiinin, RST:n teräksen, komposiittien ja muovien liimaukseen. Korkea lämpötilan kesto -40..+120°C Vetolujuus 14/mm 2 Työskentelyaika 4 - 6 min. Käsittelylujuus 30 min. Loppulujuus 24 h. Erinomainen kemikaalien kesto: Kestää vettä, kosteutta, bensaa, dieseliä, moottoriöljyä 2-K-Liimat Auton korivaahto 50 ml 0893 705 0 Ajoneuvojen äänenvaimennukseen ja eristämiseen Soveltuvuus: kynnykset, kotelot, pilarit, puskurit ym Juokseva rakenne; soveltuu hankaliin kohteisiin Turpoamissuhde 1:10 Nopea kuivuminen <2min Sopii muoviliimapuristimiin

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=