Wurth_tuotekuvasto
VAKU 20 Hienopakkeli 2 kg 0892 602 02 Viimeistelypakkeli, jolla saadaan erinomaisen sileä ja tasainen pinta Täyttää hyvin pienet naarmut, huokoisuudet ja kuopat. • väri: valkoinen • nopeasti kuivuva • helppo hioa • erittäin sileä pinta VAKU 50 Muovipakkeli 1 kg 0892 605 01 Elastinen muovipakkeli joustavien ja maalattavien pintojen viimeistelyyn • väri: tumman harmaa, antrasiitti • erittäin suuri elastisuus • hyvä tarttuvuus muovipintoihin • helppo hioa VAKU 30 Yleispakkeli 0,5 kg 0892 603 005 2 kg 0892 603 02 Yleispakkeli huippuominaisuuksilla • väri: beige • erinomainen tarttuvuus: rauta, teräs, alumiini, sähkösinkitty, kuumasinkitty, RST, lasikuitu ja puu • nopeasti kuivuva, helppo hioa ja vähän pölyävä • hyvä täyttökyky. Suuret epätasaisuudet: paras lopputulos, kun levitetään useampi kerros • optimoitu elastisuus takaa helpon levitettävyyden, kestävät reunapinnat ja pinnan tasaisuuden VAKU 35 Kevyt yleispakkeli 600 g 0892 603 56 1500 g 0892 603 515 Erinomainen tarttuvuus: rauta, teräs, alumiini, sinkityt materiaalit, lasikuitu, puu • väri: turkoosi • 40% kevyempi kuin normaali yleispakkeli • nopea kuivuminen • hyvä täyttökyky • erittäin helppo hioa • korkea kulutuskestävyys • voidaan levittää märkänä useampi kerros päällekkäin. VAKU Kovettaja 40 g 0892 600 004 Kovetinaine kaikille VAKU-pakkeleille VAKU 70 Lasikuitupakkeli 0,5 kg 0892 607 005 2 kg 0892 607 02 Lasikuiduilla vahvistettu täyttö- ja korjauspakkeli • väri: vihreä • erinomainen tarttuvuus rauta, teräs, alumiini, sähkö- ja kuumasinkitty ja lasikuitu • nopea kuivuminen • lasikuitupakkelin pinta voidaan viimeistellä VAKU 20 ja VAKU 30:llä VAKU 60 Metallipakkeli 1 kg 0892 606 01 Alumiinia sisältävä kova metallipakkeli • väri: harmaa, metalli-antrasiitti • erinomainen tartunta ja levitettävyys myös pystysuorille pinnoille • erinomainen tarttuvuus rauta, teräs, alumiini, sinkitty ja kuumasinkitty • kovapakkeli • metallipakkelin pinta voidaan viimeistellä VAKU 20 ja VAKU 30:llä Muovikitti 250 g 0892 605 250 Pakkelit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=