Wurth_tuotekuvasto
12.26a1 Järjestelmän täyttöpullot A sarja: DuPont Spies Hecker Permahyd 280/285 series, Standox Stando- hyd base paint, Mipa WBC TOIMITUSMYYNTI: B sarja: Akzo Lesonal base paint WB C sarja: BASF Glasurit 90 series, RM Onyx, DuPont Cromax D sarja: PPG ENVIROBASE, Max Meyer Aquamax, NEXA Aquabase Täyttöpullot maaleille: 109 ml 5867 000 111 220 ml 5867 000 101 250 ml pullo ( 50 ml maalia) 400 ml pullo (100 ml maalia) Työpaine: min. 7- max. 9bar. Täyttölaite A, B, C, D sarjojen täyttöpulloille. Spot Repair 1K- PRIMER FILLER 5867 000 121 Primer-filleri erityisesti Würth SPOT REPAIR järjestelmälle, pinnoittamattomalle ja sinkitylle teräspellille, vanhalle maalipinnalle ja hiotulle alumiinille. Helposti työstettävä, sopii märkää märälle - tekniikalle, erinomainen täyttökyky ja korroosiosuojaus. Nopean kuivumisen ansioista sopii SPOT REPAIR – korjausmaalaukseen ja takaa hyvän pintamaalauk- sen. Kuivumisaika n.20-60min. +20°C Työskentelylämpötila +20°C. Peittokyky 400ml: 1m² 50μm kerrospaksuudella. 2K- FILLER RAPID 5867 000 122 Yleisprimer puhtaalle tai sinkitylle teräspellille, USP-fillerille ja vanhalle maalipinnalle. Helposti työstettävä, sopii märkää - märälle tekniikalle, erinomainen täyttökyky ja korroosiosuojaus. Nopean kuivumisen ansioista sopii SPOT REPAIR-korjausmaalaukseen ja takaa hyvän pintamaalauksen. Voidaan päällemaalata kaikilla tavanomaisilla 1- ja 2-komponenttisil- la maaleilla. Kestää liuottimia. Kuivumisaika: Ilman apuvälineitä 60 min/20°C Ir-valoa käyttäen 10 min/60°C voidaan päällemaalata märkää - märälle - tekniikalla 20 minuutin kuluttua, voidaan hioa 1 tunnin kuluttua. Työskentelylämpötila +20°C. Peittokyky 250 ml: n. 0,5-075 m² Käyttöaika 24 h Käyttöohje: Puhdista esikäsitelty pinta perusteellisesti Silikoninpoistajalla 0893 222 600. Paina tölkin pohjassa oleva tappi pohjaan punaisella painikkeella. Ravista tölkkiä huolellisesti ennen käyttöä 2 minuuttia. Sumuta 2-3 ohutta kerrosta ja anna kuivahtaa 5-10 minuuttia kerrosten välillä. 2K- MULTI FILLER 0893 213 1 Käyttökohteet: Teräs, värimetallit, sinkitty teräs, alumiini. Erinomainen kiinnittyvyys ja hyvä korroosiosuoja, voidaan käyttää märkää – märälle tekniikkaa, pakkeloida ja maalata tavanomaisilla 1K-, 2K – ja vesiohenteisilla maaleilla. Työskentelyaika: 4 vuorokautta Kuivumisaika: Ilman apuvälineitä 24 h/20°C Ir-valoa käyttäen 70 min/60°C Uunia käyttäen 30 min/60°C
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=