Wurth_tuotekuvasto
12.26c1 2K KIRKAS LAKKA 5867 000 124 Korkealaatuinen ja kestävä lakka liuotin- tai vesivärimaaleilla korjaus- ja uudelleenmaalattuihin kohtiin. Erittäin nopeasti kuivuva helppokäyttöinen 2-komponenttinen kirkaslakka. Kestää hyvin sään rasitusta, kemikaaleja ja bensiiniä. Hyvä kulumis- ja naarmunkestävyys. Kuivumisaika: Voidaan kiillottaa 8-9 tunnin jälkeen + 20°C. Työskentelylämpötila +20°C. Peittokyky 250 ml n. 0,5-0,75 m². Käyttöaika 14 h SPOT FINISHER VIIMEISTELY LAKKA 0893 345 Käyttökohteet: Paikkamaalaus, korjausmaalaus, korjauskohdan raja. Erinomainen kiinnittyvyys, tasasävyinen, kuivana kiiltävä. MUOVIN POHJUSTUSAINE 5867 000 125 Pohjustusaine muovipintojen korjausmaalaukseen. Sopii useille muovilaaduille. Nopeasti kuivuva, erinomainen tartuntakyky ja tasainen jälki. Voidaan päällemaalata 15 minuutin kuluttua kaikilla tavanomaisilla pintamaaleilla. HUOM! EI SOVELLU PE-MUOVEILLE. Spot Repair
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=