Wurth_tuotekuvasto
12.26d1 Kiillotusaineet P10 & P80 Hiova P10 1kg = 0893 150 010 P80 250 g = 0893 250 080 Erittäin hiova, korkealaatuinen kiillotusaine nopeaan pintavikojen korjaukseen. Soveltuu tuoreille pinnoille sekä täysin kovettuneille maalipinnoille. Sopii myös vanhojen maalipintojen sekä poly-karbonaatti ajovaloumpioiden kiillottamiseen. P30 & P90 Viimeistely P30 1kg = 0893 150 030 P90 250g = 0893 250 090 Erittäin hieno, korkealaatuinen kiillotusaine raitojen sekä hologrammien poistoon maalipinnoilta. Käytetään eritoten tummien maalipintojen korjaukseen. Soveltuu myös polykarbonaatti ajovaloumpioiden kiillottamiseen. Spot Repair Ajovaloumpioiden hiontasarja 0964 893 160 Polykarbonaatti Primer 5867 000 150 Vesipohjainen, väritön ja joustava primer autojen umpioiden polykarbonaattilinssien kunnostamiseen. Muodostaa tartuntapinnan suojaavalle 2K-kirkaslakalle. Sisältö Hiova kiillotusaine 0893 250 080 Viimeistely kiillotusaine 0893 250 090 Polykarbonaattiprimer 5867 000 150 2K-kirkas lakka 5867 000 124 Epäkeskohiomakone 75mm (15000rpm säädettävä) + tukilaikka 0703 236 0 Hiomatuki 0586 20 02 Kuivalaikat 75 mm (400, 320, 240) 0581 301... Märkälaikat 75mm (500, 1000, 2000, 4000) 0587 401... Lampaanvillalaikka 80 mm 0585 23 80 Kiillotuslaikka oranssi 80 mm 0585 26 80 Mikrokuituliina Profit Duo 40x40 0899 900 138 Suojausteippi 0992... Kiillotuslaikka sininen 85 mm 0585 27 80 Tarratukilaikka 75 mm 0586 585 075
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=