Wurth_tuotekuvasto

12.26d2 Moottorin puhdistusaine 400 ml 5861 312 400 Kaikille bensiini- ja dieselmoottoreille Puhdistaa ja huuhtelee moottorin öljynkiertopiirin. Ei vahingoita tiivisteitä. Irrottaa juuttuneet männänrenkaat. Puhdas moottori antaa täyden tehon ja puhtaammat pakokaasut. Sopii katalysaattoreille. HUOM! Ei sovi moottoripyörille, joiden moottorilla ja märkäkytki- mellä on yhteinen öljynkierto. Puhdistaa tehokkaasti moottorin. Parantaa pakokaasupäästöjä. Moottoriöljy booster 300 ml 5861 300 300 Sopii kaikille bensiini – ja dieselmoottoreille Pienentää kitkaa ja suojaa korroosiolta. Estää öljylietteen muodostumisen ja öljykanavien tukkeutumisen. Neutraloi syövyttävät happamat palotuotteet ja täydentää moottoriöljyn kuluneita lisäaineita. Irrottaa pikeentyneet männänrenkaat. Suojaa venttiilejä läpipalamiselta. Estää öljylietteen muodostumisen. Moottorin puhdistus ja moottoriöljyn booster aineet varmistavat moottorin toimivuuden. Miksi käytämme teknisiä kemikaaleja? Miksi polttoaineet ja moottoriöljyt aiheuttavat ongelmia? • Polttoaineiden laatu vaihtelee rajusti. • Käytämme biopolttoaineita, joissa on huono vanhentumisen kesto. • Polttoaine joutuu kestämään välillä pitkiä seisonta-aikoja. • Polttoaineet ja öljyt joutuvat toimimaan äärimmäisissä olosuhteissa, kuten korkeissa lämpötiloissa, alhaisissa lämpötiloissa, liikenneruuhkat, jne.. • Vääränlaiset moottoriöljyt voivat vahingoittaa polttoainejärjestelmää. • Autojen huoltovälit ovat pidentyneet. Voiteluöljyjärjestelmä Tekniset kemikaalit Mitä kuluttajat hyötyvät? • Puhdas moottori takaa pitkän käyttöiän, alhaisen polttoainekulutuksen. = Alhaiset kustannukset. • Moottori käy tasaisemmin ja reagoi paremmin. = Ajomukavuus parantuu. • Puhtaampi moottori ja polttoainejärjestelmä takaa, että ilmaan pääsee vähemmän haitallisia pakokaasupäästöjä. = Ympäristöystävällisyys. • Vähemmän vikoja, optimi teho ja parempi suorituskyky. = Luotettavuus ja turvallisuus.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=