Wurth_tuotekuvasto

12.28 Jäähdytysjärjestelmän puhdistusaine 250 ml 5861 510 250 1000 ml 5861 510 001 Puhdistaa koko jäähdytysjärjestelmän. Liuottaa ja sitoo öljy- ja rasvapitoisen sakan. Irrottaa kalkki- ja ruostemuodostumat. Varmistaa jäähdytysjärjestelmän toiminnan. Puhdistaa koko jäähdystysjärjestelmän. Liuottaa öljy - ja rasvapitoisen sakan. Jäähdyttimen tiivistysaine 300 ml 5861 501 300 Tukkii pienet vuodot ja hiushalkeamat jäähdyt- timessä, moottorinlohkossa ja letkuliitoksissa. Tukkii pienet vuodot ja hiushalkemat. Jäähdyttimen puhdistusaineet puhdistavat järjestelmän ja tiivistysaineet tukkivat järjestelmän vuodot ja hiushalkeamat. Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytinnesteet Etyleeniglykolia Suojaa jäähdytysjärjestelmän jäätymiseltä ja estää ruostumisen ja syöpymisen. Ei vahingoita kumiletkuja eikä tiivisteitä. Sisältö W-MAX+ G30 W-MAX+ 1 litra 5861 501 001 5861 502 001 3 litraa 5861 501 003 5861 502 003 10 litraa 5861 501 010 5861 502 010 200 litraa 5861 501 200 5861 502 200 Suositeltava vaihtoväli 3-4 vuotta W-MAX+ Täyttää BS 6580:1992 standardin. G30 W-MAX+ Nykyaikainen, pidennetyille vaihto- väleille tehty jäähdytinneste bensiini- ja dieselmoottorille. Täyttää VW TL 774D standardin. Suositeltava vaihtoväli 2 vuotta Jäähdytinneste % Pakkasenkesto °C 30 -18 40 -27 50 -36 60 -55

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=