Wurth_tuotekuvasto

12.30 Polttonestejärjestelmä Air intake and throttle valve cleaner 500 ml 5861 113 500 Kaasuttimen ja suihkutinmoottorin kaasuläpän puhdistukseen. Sopii sekä 4- että 2-tahtimoottoreille Poistaa piintyneen liian kaasuttimesta ja suihkutusjärjestelmän kaasuläpästä, ilmamäärämittarista ja muista osista. Sopii myös katalysaattoriautoille Erinomainen puhdistuskyky. Tasainen moottorinkäynti. Diesel Booster 300 ml 5861 011 300 Tehostaa diesel-polttoainejärjestelmän toimintaa. Liuottaa ja poistaa karstan ruiskutuspumpusta ja suuttimista. Neutraloi ja sitoo happaman kondenssiveden ja nostaa setaanilukua. Voidaan laittaa myös suoraan suodattimeen, suodattimen vaihdon yhteydessä. Poistaa tehokkaasti karstan. Neutraloi ja sitoo happaman kondessiveden. Jäänestoaine 0,5 litraa 0893562500 Monivaikutteinen dieselin lisäaine Estää tehokkaasti dieselin joukkoon päässeen veden aiheuttamat käyntihäiriöt. Poistaa kosteuden aiheuttamat jäätymisongelmat. Vähentää korroosiota. Vähentää savutusta. Parantaa kylmäkäynnistyvyyttä. Diesel system cleaner 400 ml 5861 013 300 Imusarjan puhdistus, EGR venttiilin puhdistus dieselmoottoreissa EGR = Exhaust Gas Recirculation, venttiili pakokaasujen takaisin kierrätystä varten, joka tukkeutuu ajoittain ja on hankala puhdistaa. Poistaa lian ja pikeentymät imusarjasta ilman osien purkamista. Ominaisuudet: Puhdistaa imusarjan, EGR - venttiilin ja ilmaläpän. Käyttöohje: Anna moottorin käydä lämpimäksi n.10min. Käytä moottoria vaihtelevilla kierroksilla max.2000 k/min, kun suihkutat Diesel System Cleaneria imualueelle. Suihkuta enintään 3 sekuntia kerrallaan ja pidä 10 sekunnin tauko jokaisen suihkutuksen välillä. Vältä nesteen kerääntymistä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=