Wurth_tuotekuvasto
12.31 Jäähdytysjärjestelmien vuodonilmaisuaine UV-väri n:o 7 6x30 ml 0892 764 013 Vuotokohdat esim. letkuissa, lämmityslaitteen- ja jäähdytinkennos- tossa löytyvät helposti UV-värin n:o 7 ja UV-lampun avulla. 30 ml UV-väriä riittää normaalikokoiseen jäähdytysjärjestelmään. Fluoresoiva väriaine paljastaa vuotokohdat näkyen kirkkaasti keltavihreänä UV-lampun ja -lasien avulla. UV-väri ei vahingoita järjestelmiä ja voidaan jättää sinne seuraavaa testausta varten. Vuotokohtien ilmaisuaineet UV-vuodonilmaisinlamppu RLD2 0892 764 020 Kompakti ja helppokäyttöinen taskulamppu paljastaa jäähdytysjärjestelmän vuodot välittömästi. Etsi vuotoalue UV-valon avulla ja paikanna sen jälkeen tarkka vuotokohta laserkohdistimella (järjestelmässä pitää olla fluerosoivaa ainetta). • Kuusi ultravioletti-LEDiä (aallonpituus 395 nm) havaitsee vuotokohdat • Laserkohdistin paikantaa ultraviolettikentän keskikohdan tarkasti • Kolmen LEDin taskulamppu, jonka LEDin käyttöaika on 100 000 tuntia • Käyttölämpötila: 0...50 °C • Neljä käyttötilaa: taskulamppu, ultraviolettivalo, laservalo ja ultravioletti- sekä laservalon yhdistelmä LEAK STOP PLUS A/C 0892 764 776 (60 ml) Ilmastointijärjestelmän metalli- ja kumiosien tiivistämiseen ja mikrovuotojen ennaltaehkäisemiseen sekä vuotojen paikallistamiseen R134a ja R1234yf – järjestelmissä. 1.Irrota matalapaine (sininen) ja korkeapaine (punainen) – liittimien suojahatut. 2.Tyhjennä jäähdytyspiiri imemällä kylmäaine huoltolaitteen avulla pois. 3.Ime tyhjiö 10min ajaksi ja pidä vähintään 60% tyhjiö vielä 10 minuuttia. 4.Ennen Leak Stop Plus:n kytkemistä jäähdytyspiirin matalapaineliittimeen (sininen) täytä letku hitaasti Leak Stop plus:lla ilman poistamiseksi. 5.Täytä Leak Stop plus jäähdytyspiiriin pullon pää alaspäin. 6.Irrota Leak Stop plus matalapaineliittimestä ( sininen. 7.Täytyä jäähdytyspiiri kylmäaineella valmistajan ohjeiden mukaan. 8.Irrota huoltolaite jäähdytyspiiristä. 9.Kierrä matalapaine ( sininen) ja korkeapaine ( punainen) –liittimien suojahatut takaisin paikoilleen. 10. Anna ilmastointilaitteen käydä 15-20minuuttia, jotta Leak Stop plus jakautuu tasai- sesti jäähdytyspiiriin. HUOM! Älä kytke tölkkiä jäähdytyspiirin korkeapainepuolelle, sillä se voi aiheuttaa tölkin räjähtämisen ja vammoja. Yhteensopiva mineraali-, esteri ja PAG- voiteluaineiden kanssa. Ei sisällä ilmastointilaitetta vahingoittavia polymeerejä.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=