Wurth_tuotekuvasto

12.31a1 Kompressoriöljyt PAG öljyt (46/100/150) kylmäainepiirin liikkuvien osien voiteluun ja viilentämiseen. Eri viskositeetti (ohut-paksu) takaa täydellisen voitelun kaikenlaisissa lämmitysjärjestelmissä. PAG on yhteensopiva R134a järjestelmän kanssa ja sekoittuu hyvin. Ei saa sekoittaa muiden öljyjen ja voiteluaineiden kanssa. Avattua purkkia ei saa enää varastoida. Ilmastoinnin kompressori täytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitevalmistajien hyväksyntä sekä suositus käyttää meidän öljyämme. PAG öljy 46 Alhainen viskositeetti Viskositeetti ISO-VG 46 250 ml 0892 764 025 PAG öljy 100 Korkea viskositeetti Viskositeetti ISO-VG 100 250 ml 0892 764 026 PAG öljy 150 Erittäin korkea viskositeetti Viskositeetti ISO-VG 150 250 ml 0892 764 029 POE hybrid öljy 100 Special ”kuiva” öljy sähköautojen korkeajännite ilmastointi- kompressorille. Kylmäainepiirin liukuvien ja pyörivien osien voiteluun sekä jäähdyttämiseen. Erittäin hydrofobinen kompressoriöljy joka varmistaa sähköisen kompressorin toiminnan. Suositellaan käytettäväksi; Hybrid-, start/stop käynnistys-, ja sähköautot. Ei saa sekoittaa muiden öljyjen ja voiteluaineiden kanssa. Avattua purkkia ei saa enää varastoida. 210 ml 0892 764 045 POE yleisöljy 68 Käytetään yleisin silloin kun ei ole varmuutta mitä viskositeettipitoista öljyä pitää käyttää. Vähentää kulumista ilmastoinnin kylmäainepiirillä sekä käytetään myös piirin voiteluun ja viilentämiseen. Erinomaiset voiteluominaisuudet, takaa optimaalisen suojauksen kulumiselta. Voidaan sekoittaa nykyisten kompressoriöljyjen ja ilmastointiaineiden kanssa. 1000 ml 0892 764 136 Ilmastointihuoltokemikaalit Lähes kaikissa uusissa autoissa on ilmastointilaite. Se tulee huoltaa vähintään joka toinen vuosi. Auton ilmastointilaite huolletaan normaalisti kerran kahdessa vuodessa. On tavallista, että tänä aikana järjestelmästä katoaa 10 % kylmäainetta jolloin jäähdytysteho laskee huomattavasti. Siksi pitää huolehtia että järjestelmässä on aina tarpeeksi kylmäainetta ja voiteluun käytetään oikeanlaista, valmistajan ohjeiden mukaista öljyä. U/V- Väriaine Fluorisoiva U/V vuodonetsintäaine 250 ml 0892 764 134 Käyttöohje: Laita vuodonetsintäaine öljynmittaustankkiin ilmastoinnin huoltoyksikössä ja kiinnitä se kytkimeen. 7.5ml vuodonetsintäainetta henkilöautoihin ja raskaaseen kalustoon 15ml. Täyttää SAE J2297 standardin käyttäessä R134a ja R1234yf PAG ilmastointi järjestelmissä. Voidaan käyttää kaikissa autoissa, linja-autoissa ja maanviljelykoneissa joissa on R134a tai R1234yf PAG ilmastointijärjestelmä. Yhteensopiva PAG,POE ja esteri öljyille. Voidaan käyttää myös sähköisessä ilmastointijärjestelmän kompressorissa. Kompressoriöljyn annosteluruisku 60 ml 0764 000 124 Kompressori nostaa kylmäaineen (yleensä R-134a) painetta ja lämpötilaa. Tämä aiheuttaa kylmäaineen kulkeutumisen järjestelmässä. Kylmäaine - R-134a - kulkeutuu järjestelmän korkeapaine sekä matalapaine osien ja laitteiden lävitse, muuntautuen loppujen lopuksi korkeapaineiseksi kaasuksi. Lauhdutin luovuttaa kylmäaineen varaama lämpö ulkoilmaan. Lauhdutin sijait- see moottoritilassa moottorin jäähdyttimen eli ”syylärin” edessä ja näyttää melko samalta kuin itse jäähdytin. Vastaanotin / kuivain kuivaa kylmäaineessa mahdollisesti olevan kosteu- den, suodattaa mahdolliset epäpuhtaudet ja toimii nestemäisen kylmäaineen varastona. Paisuntaventtiili annostelee höyrystimeen menevän kylmäaineen määrää ja alentaa sen paineen noin 10–18 barista n. 1 bariin. Paineen aleneminen saa aikaan nestemäisen kylmäaineen höyrystymisen. Höyrystin. Jotta kylmäaine pystyisi höyrystymään, tarvitsee se lämpöä itseen- sä. Tarvittava lämpö siirretään höyrystinkennon välityksellä ajoneuvon sisäilmasta. Ilmastoinnin toiminta PAG 46 yf kompressoriöljy 0892 123 479 Alipainepumppuöljy 0892 764 300

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=