Wurth_tuotekuvasto
12.31a2 O-rengaslajitelma 0964 764 044 240 os. Ajoneuvojen ilmastointiin O-rengaslajitelma 0964 764 035 310 os. O-rengaslajitelma 0964 764 004 165 os. Venttiilit 0964 764 113 M8x1,0 M8x1,0 M8x1,0 M10x1,0 M9x1,0 M10x1,25 M8x1,0 M10x0,75 JRA-HI JRA-LO 10,5x2 mm 10,0x2,5 mm 17,17x1,78 mm 23,47x2,62 mm 7,65x1,78 mm 14,0x1,78 mm 16,2x2,5 mm 11x2,5 mm 13,7x2,5 mm 8x2 mm 14x2,5 mm 20,22x3,53 mm 15,8x1,6 mm 13,94x2,51 mm 19,69x2,03 mm 4,47x178 mm 4,7x1,42 mm 6,07x1,63 mm 6,6x2 mm 7x1,5 mm 7,65x1,78 mm 7,63x1,63 mm 9,25x1,78 mm 10,82x1,78 mm 14x1,78 mm 17,17x1,78 mm 21,82x3,53 mm 20,22x3,53 mm 7,65x1,78 mm 10,82x1,78 mm 14x1,78 mm 17,17x1,78 mm 9,25x1,78 mm 7x1,5 mm 6,07x1,78 mm 10,x2 mm 6,7x1,4 mm 15x3 mm 17,12x2,62 mm Renault/Volvo 8 mm Universal Eaton 8 mm Japan Venttiili Universal Eaton 10 mm Universal /Audi Universal/Renault Suojatulpat 0964 764 112 Typpitestauslaite R134a/R12 0764 000 017 Typpeä käytetään ajoneuvojen ilmastoinnin vuodo- netsinnässä sekä tiiveysmittauksessa. Typellä tiiveysmittausta suositellaan käytettäväksi aina kun ajoneu- von ilmastointijärjestelmään on vaihdettu komponentteja. Letkut Mittari näyttää bar & psi KP – punainen letku 1,8m MP – sininen letku 1,8m Imu/täyttöletku – keltainen 1,8m Typpitestauslaite R1234yf 0964 764 100
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=