Wurth_tuotekuvasto

12.31a3 WAC 2000 R134a W050 200 010 Helppokäyttöinen käyttöjärjestelmä, josta löytyy myös kattava autotietokanta. Ohjelmisto suomeksi ja ruotsiksi. Erillinen huoltoventtiili jätekaasulle. Laitteeseen saa myös erikseen tilattua integroidun kaasuanalysaattorin. Laitteen öljysäiliöt ovat ilmatiiviit. Soveltuu hybriautoille. Tuote n:o W050 200 010 Käytä nyt R134a kylmäainetta ja tarvittaessa voit päivittää laitteesi käyttämään R1234yf kylmäainetta. Ajoneuvojen ilmastointiin Tekniset tiedot Mitat 650x550x1400 mm Paino 110 kg Kylmäaine R134a Kylmäainepullo 20 kg Kylmäaineen talteenottonopeus 300 g/min Tyhjiö pumpun tilavuus 90 l/min Alipainetaso 3x10-1 Pa Kylmäaineen täyttötarkkuus ±15 g Kylmäaineen talteenotto 100 % Öljy/UV tarkkuus 1 g Max. Käyttöpaine 20 bar Kuivain 1 kpl Hyväksynnät CE hyväksyntä, SAE J2099, SAE J2843, EC Machinery Directive 2006/42/EC EC Low Voltage Directive 2006/95/EC EC EMC Directive 89/336/EEC EC Pressure Equipment directive 97/23/EC Täysautomaattiset huoltolaitteet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=