Wurth_tuotekuvasto
12.31a4 WAC 2000A BASIC R1234yf W050 200 013 Helppokäyttöinen käyttöjärjestelmä, josta löytyy myös kattava autotietokanta. Ohjelmisto suomeksi ja ruotsiksi. Erillinen huoltoventtiili jätekaasulle. Laitteeseen on integroitu kaasuanalysaattori. Soveltuu hybridiautoille. Havaitsee pienetkin vuodot järjestelmässä. Laitteen öljysäiliöt ovat ilmatiiviit. Tuote n:o W050 200 013 Ajoneuvojen ilmastointiin Tekniset tiedot Mitat 650x550x1400 mm Paino 110 kg Kylmäaine R1234yf Kylmäainepullo 20 kg Kylmäaineen talteenottonopeus 300 g/min Tyhjiö pumpun tilavuus 90 l/min Alipainetaso 3x10-1 Pa Kylmäaineen täyttötarkkuus ±15 g Kylmäaineen talteenotto 100 % Öljy/UV tarkkuus 1 g Max. Käyttöpaine 20 bar Kuivain 1 kpl Hyväksynnät CE hyväksyntä, SAE J2099, SAE J2843, EC Machinery Directive 2006/42/EC EC Low Voltage Directive 2006/95/EC EC EMC Directive 89/336/EEC EC Pressure Equipment directive 97/23/EC Tekniset tiedot Mitat 650x550x1400 mm Paino 110 kg Kylmäaine R-1234yf Kylmäainepullo 20 kg Kylmäaineen talteenottonopeus 300 g/min Tyhjiö pumpun tilavuus 90 l/min Alipainetaso 3x10-1 Pa Kylmäaineen täyttötarkkuus ±15 g Kylmäaineen talteenotto 100 % Öljy/UV tarkkuus 1 g Max. Käyttöpaine 20 bar Kuivain 1 kpl Hyväksynnät CE hyväksyntä, SAE J2099, SAE J2843, EC Machinery Directive 2006/42/EC EC Low Voltage Directive 2006/95/EC EC EMC Directive 89/336/EEC EC Pressure Equipment directive 97/23/EC Useiden autovalmistajien suosittelema Täysautomaattinen ilmastointihuoltolaite, Josta löytyy myös manuaalinen toiminto! Helppokäyttöinen käyttöjärjestelmä Kattavalla autotietokannalla! Ohjelmisto on suomeksi ja ruotsiksi. Laitteeseen on integroitu kaasuanalysaattori Erillinen huoltoventtiili jätekaasulle Laite havaitsee pienetkin vuodot järjestelmässä Laitteen öljysäiliöt ovat ilmatiiviit! Soveltuu myös hybridiautoille Ilmastoinnin huuhtelutoiminto on asennettuna! Laitteella TÜV Rheinland hyväksyntä! Würth Ilmastoinnin Huoltolaite WAC 2000A R1234yf TÜV W050 200 005
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=