Wurth_tuotekuvasto
12.31a5 Adapterit Adapterisarja R1234yf -pulloihin 0764 000 812 Adapterisarja R134a -pulloihin 0764 000 003 Puhdistus ja desinfiointi Quick Fresh Silver 0893 764 652 - Tehokkaampi hajun poisto - Raikkaampi tuoksu - Palamaton - Helppo käyttää Desinfiointiaine 0893 764 10 - Tehoaa bakteereihin, viruksiin, homesieniin ja itiöihin. - Desinfioi, puhdistaa ja suojaa. - Sumutetaan ja annetaan vaikuttaa 15 min. - Hellävarainen, ei tahraa. - Silikoniton. Väritön. Kylmäaineet R134a 12 kg 0892 764 022 R1234yf 5 kg 0892 123 425 Ajoneuvojen ilmastointiin Ilmastoinnin huoltosetti 9999 764 000 Nimikenumero Nimikkeen Lyhyt Selitys Määrä 0964764035 O-Rengaslajitelma A/C 310 Os. 1 0964764112 Ilmastoinnin Huoltosarja Suojatulpat 1 0964764113 Ilmastoinnin Huoltosarja Venttiilit 1 0892764025 PAG Öljy 46 2 0892764045 POE Öljy Hybrid 2 0892764300 Alipainepumppuöljy A/C 1 0892764134 Ilmastoinnin Vuodonetsintäaine U/V 1 0893764652 Auton Sisäilmanpuhdistaja Pure 3 089376410 Desinf.spray Ilmast.järj.300Ml 3 0892764776 Leak Stop Plus A/C 1 0892764020 Fluke RLD2 Vuodonilmaisin Uv-Valaisin 1 0899102110 Naamiosuojalasi Andromeda 1 0899430 Vinyylisormikas Pitkä 10 1 0892123470 PAG Öljy 46 Yf 1 0764000124 Kompressoriöljyn Annosteluruisku 60 ml 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=