Wurth_tuotekuvasto

12.32 Jäähdytysjärjestelmän täyttölaite AIRLIFT II 0714 55 18 Paineilman avulla toimiva jäähdytys- järjestelmän testaus/täyttölaite. Järjestelmään luodun alipaineen (tyhjiön) avulla jäähdytysjärjestelmä voidaan täyttää nopeasti ja riskittömästi. Riippumatta jäähdyttimen sijainnista, järjestelmään ei jää ilmataskuja. Erittäin helppo ja nopea käyttää. Kumikartion koko 17 – 52 mm, sopii lähes kaikkiin henkilöautomalleihin, sekä moottoripyöriin, työkoneisiin ja veneisiin. Sopii kaikille jäähdytysnesteille. Alipainemittari suojattu kolhuilta. Minimi käyttöpaine 6,2 baria. Pakkasnestemittari 0853 600 1 Varmasti oikea lukema. Jäähdytysveden lämpötilalla ei merkitystä. Soveltuu kaikille Ethandiol- (etyleeni-glykoli) pakkasnesteille. Akkuhappomittari 0853 600 2 Akun lataustilan ja kunnon mittaukseen. Mittaus 1,1 – 1,3 g /ml Tarkkuus 0,01 Mitta-asteikon tilavuus 18 cm 2 Akkuvesikannu Tilavuus 2 litraa Tuote n:o 0705 800 094 Jäähdytysneste/ akkuhappomittari 0704 506 Optinen mittauslaite on jäähdytysnesteiden (etyleeni- G11/G12 ja propyleeniglygolin G13+G30) ja lasinpesunesteen (varauksin) pakkaskestävyyden mittaamiseen. Samoin laitteella voidaan tarkistaa akkuhapon tiheys (osoittaa akun varaustilan). akkuihin, höyrysilitysrautoihin, höyrykihartimiin, jäähdytysjärjestelmiin, ilmankostuttimiin Akkuvesi Erikoispuhdistettu akkuvesi Sisältää vähemmän saostumia aiheuttavia suoloja kuin tavallinen tislattu vesi. Max. johtokyky 10µS/cm. 1 litra 0893 600 1 5 litraa 0893 600 5 25 litraa 0893 600 25 Mittarit Optinen mittari AdBlue ominaisuudella 0704 510 Optisella mittarilla voi mitata • Akkuhapon tiheyden • Jäähdytinnesteiden pakkasenkeston (propyleeni + etyleeniglykoli) • AdBlue järjestelmän.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=