Wurth_tuotekuvasto
12.32a1 AdBlue urealiuos SCR-katalysaattori- autoihin Liuos pienentää auton typpioksidipäästöjä ja AdBlue:n avulla täytetään Euro 4, Euro 5 ja Euro 6 pakokaasupäästöt. AdBlue ei ole polttoaineen lisäaine. Kulutus on n.5% dieselin kulutuksesta. 32,5% urealiuos. Jäätymispiste -11°C. Täyttää ISO 22241 standardin vaatimukset. 20 litraa 0890 62 20 200 litraa 0890 62 200 1000 litraa 0890 621000 AdBlue Basic-tankkaussarja Sähkötoiminen pumppu, 230V Imuletku SEC-pikaliittimellä Manuaalinen tankkauspistooli Tippakaukalo pistoolin säilytykseen Imuletku 1,5 m Täyttöletku 6 m Huom ! Sarja ei sisällä imuputkea Tuote n:o 0891 700 090 Imuputki SEC-pikaliitin Pituus 1100 mm Kaksi eri kierrevaihtoehtoa: 2” BSP-Ulkokierre Tuote n:o 0891 700 093 56x4 mm Ulkokierre Tuote n:o 0891 700 094 SEC-Liitin Pikaliitin letkun liittämiseksi imuputkeen tai säiliöön Letkukara 19 mm Tuote n:o 0891 700 095 Automaattinen tankkauspistooli Muovinen pistooli automaattitoiminnolla Virtausmittari Letkukara 19 mm Tuote n:o 0891 700 092 Painovoimainen tankkaussarja Manuaalinen tankkauspistooli Liitetään IBC-kontin pohjayhteeseen Letkunpituus 3 m Tuote n:o 0891 700 091 AdBlue AdBlue Diesel-autojen pienhiukkaspäästöjen pienentämiseen 32,5% urealiuos. Täyttää Euro 4,5 ja 6 standardit Pitoisuus voidaan mitata optisella mittarilla Automerkkien hyväksyntä: Mercedes benz, A 000 583 0107 BMW Group, 83190441139 VW/Audi, G 052 910 A2 Mazda, 0000-AD-002 1,89 L 5861 700 001 10 L 5861 700 002
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=