Wurth_tuotekuvasto
12.32b1 Hydrauliikkaletkujen Suojaspiraalit Musta 5973 005 ... 12 - 140 Keltainen 5973 006 ... 12 - 140 Käyttökohteet: Hydrauliikka ja pneumatiikka suojaaminen hankaukselta ja iskuilta. Helpottaa letkujen, asentamista, huoltamista, havainnointia. Voidaan asentaa jälkikäteen. Ulko Ø 12 mm – 140 mm, kiepin pituudet 10 m – 25 m. Materiaali: PE-muovi, kestää hyvin happoja, öljyjä ja liuottimia. Käyttölämpötila: - 50....100˚C Pyöristetyt reunat. UV-suojattu. Hydrauliikkaletkujen Suojasukka 5973 007 ... 17 - 125 Kiepin pituus 50 m Suojaa lähietäisyydellä olevat ihmiset. Muuttaa pistemäisen vuodon öljysumuksi. Materiaali: Helposti asennettava polypropeenikuitu. Kestää hyvin happoja ja emäksiä. Hyvä hankauksen kesto. Estää henkilövahingot hydrauliikkaletkun vuodoissa. Erittäin hyvä paineen kesto. Käyttölämpötila: - 40˚C - + 80˚C. UV-suojattu. Koot 17mm – 125 mm Hydrauliikkaletkuihin
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=