Wurth_tuotekuvasto

12.35 Käsipumppu 1L 0695 555 406 - Läpinäkyvä, PVC sylinteri - Mitta-asteikko molempiin suuntiin, 50 ml välein, tilavuus 1000 ml. - Sopii useimmille nesteille esim. öljyille, puhdistusaineille ja jarrunesteille - Ei sovellu räjähtäville aineille, eikä hapoille. - Sisältää letkun 0695 555 407 - Pumpun pituus 550 mm, letkun pituus 750 mm PVC-Letku käsipumppuun 0695 555 407 - Soveltuu jäykille nesteille. - Taivutettu alumiinipää, ulko Ø 10 mm, pituus 750 mm Ohut letku käsipumppuun 0695 555 408 - Ulko Ø 8 mm, pituus 1000 mm - Soveltuu ahtaisiin paikkoihin - Juokseville nesteille Nopea, helppokäyttöinen imulaite jarru –ja kytkin nesteiden vaihtoon. Soveltuu myös muiden nesteiden vaihtamiseen. Ei räjähtäville aineille. Imulaite Jarruneste täyttölaite Letkut ja nipat 0714 55 200 Imulaite Letkut ja nipat 0714 55 205 Jarruneste täyttölaite 0714 55 202 Silikoniletku 200 cm 0714 55 203 Nippasarja 0714 55 204 Työpaine 70 - 170 PSI (4.9 - 11.9 bar) Ilmankulutus 2,8 l/s Nesteiden imulaite 2 litraa

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=