Wurth_tuotekuvasto

12.35a1 Öljynkeräysastia Tuote nro 0715 93 90 Keräysallasta voidaan kääntää ja korkeutta säätää 1400 mm-1900 mm. Altaan tilavuus 13 litraa. Halkaisija 580 x 300 mm. Altaaseen voidaan laittaa myös öljynsuodattimet. Ulkoinen putki näyttää säiliön täyttöasteen. Kaksi kääntyvää pyörää helpottaa käsittelyä. Säilytyspaikka pienille osille Järjestelmän tilavuus 90 litraa Alipaine öljynkeräysastia Tuote nro 0715 93 91 Sisältää seitsemän erilaista tyhjennysletkua. Yhdellä kertaa voidaan tyhjentää maksimissaan 40 litraa öljyä. Ulkoinen putki näyttää säiliön täyttöasteen Kaksi kääntyvää pyörää helpottaa käsittelyä. Adapteri ilman imuputkea, jonka avulla voidaan tietyistä Mercedes Benz malleista imeä öljy mittatikun kautta. Imunopeus, kuumalla öljyllä 1-1,5 litraa / minuutti. Tuotenumero 0715 93 90 0715 93 91 Työpaine - 6,5 – 7 bar Tyhjennyspaine 0,5 – 1 bar 0,5 – 1 bar Säiliön nimellistilavuus 90 litraa 90 litraa Öljyn maksimimäärä 75 litraa 75 litraa Öljyn imulämpötila - 70 - 80°C Paino 34 kg 36 kg Maksimikorkeus 1900 mm 1400 mm Öljynkeräysastia

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=