Wurth_tuotekuvasto

12.36 Jarruneste DOT 5.1 ABS • Kaikkiin hydraulisiin jarru-ja kytkinjärjestelmiin, joihin suositellaan DOT5.1/ABS spesifikaatiot täyttävää jarru- tai kytkinnestettä. • Kiehumispiste yli +265°C. • Ei voida sekoittaa silikonipohjaiseen DOT5 Jarru- ja kytkinnesteeseen 0,5 litraa 0892 009 095 5 litraa 0892 009 097 200 litraa 0892 009 096 DOT 4 • Hydrauliseen jarrujärjestelmään. • Kiehumispiste yli +260°C. 0,5 litraa 0892 009 090 5 litraa 0892 009 092 200 litraa 0892 009 091 Noin kahden vuoden käytön jälkeen neste voi sisältää n. 4% vettä ja viiden vuoden jälkeen n. 10% vettä. Jarruneste vaihdetaan n. 40 000 km välein, tai joka toinen vuosi. Metallisuoja HT Voitelee ja suojaa - 40°C…+1400°C 200 ml 0893 816 001 Erittäin korkeita lämpötiloja, painetta kestävä voitelu- ja suojapasta Jarrunestetesteri 0715 532 90 DOT3, DOT4 ja DOT5.1 nesteiden tarkistukseen. Ei sovellu silikonipitoiselle jarrunesteelle. Helppo käyttää: valitse napista oikea jarruneste tyyppi. Upota jarrunesteeseen niin että koko sensorin kirkas osa peittyy. 3 sekunnin päästä jos vihreä valo: ok, keltainen; jarruneste vaihdettava mahdollisimman pian, punainen: vaihdettava välittömästi. 9V-paristo (ei sisällä toimitukseen) Jarrusuoja HT • Estää jarrupalojen kiinnipalamisen, ruostumisen ja kitinän. • Estää kitkaa ja kulumista. • Erittäin hyvä, kestävä voitelu. • Ei sisällä metallia, soveltuu erittäin hyvin autoihin, joissa on ABS-jarrut. • Lämmönkesto -40°C...+1400°C 300 ml 0893 816 Jarrutuotteet Varaharja metallisuojalle 0891 800 000

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=