Wurth_tuotekuvasto

12.37 PUR-jarruspiraaliletkut Ei murru taitettaessa – palautuu takaisin muotoonsa. Hyvä palautumiskyky alkuperäiseen mittaansa. Joustavuus säilyy pakkasellakin (-40°C...+85°C). 5 kertaa parempi iskunkestävyys. UV-säteilyn, ozonin, öljyn ja polttoaineen kestävä. DIN/TÜV (=EU) -hyväksynnät. M16x1,5 ulkokierre Väri Pituus m Tuote n:o Punainen 4,5 0885 320 101 Punainen 5,6 0885 320 129 Keltainen 4,5 0885 320 102 Keltainen 5,6 0885 320 130 PUR-jarruspiraaliletku DUO Duo-mallissa letku eivät sotkeudu toisiinsa Pituus 4,5 m M16x1,5 ulkokierre Väri punainen/keltainen Tuote n:o 0885 320 710 Jarruletkut Kouraliittimet Kaksipiirisille paineilmajarrujärjestelmälle vara- ja jarruletkujen liitoksiin. Automaattinen kouraliitin venttiilillä Käytetään vetoautossa. Varustettu venttiilillä, joka avautuu kytkettä- essä, letku on auki ja ilma voi virrata. Irrotettaessa letku sulkeutuu. Vakiokouraliitin Käytetään perävaunussa automaattisten kouraliittimien vastakappaleena. Jarrupiirin pudottua pois päältä tai vaurioiduttua esim. letkun tai liitoksen murtuma, perävaunun jarrut menevät päälle, jarrutus alkaa.Käytetään usein sulkuventtiilin kanssa. Vahingoittuneet tai kuluneet tiivisteet voidaan vaihtaa. Kumitiiviste Vakiokouraliittimiin 0885 32 09 Malli Wabco n:o Tuote n:o Jarru, keltainen M16x1,5 952 200 222 0 0885 32 05 Varaletku, punainen M16x1,5 952-200 221 0 0885 32 06 Malli Wabco n:o Tuote n:o Jarru, keltainen M16x1,5 952 200 022 0 0885 32 01 Varaletku, punainen M16x1,5 952-200 021 0 0885 32 02

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=