Wurth_tuotekuvasto

12.37a1 * CL-Pistoliittimet C-Truck muoviputkelle Suora lähtö M-kierre Malli 9512 D6512 4-M10x1 0885 510 410* 9512 6-M10x1 0885 512 610 9512 6-M12x1,5 0885 512 612 9512 6-M14x1,5 0885 512 614 9512 6-M16x1,5 0885 512 616 9512 8-M10x1 0885 512 810 9512 8-M12x1,5 0885 512 812 9512 8-M14x1,5 0885 512 814 9512 8-M16x1,5 0885 512 816 9512 8-M22x1,5 0885 512 822 9512 10-M12x1,5 0885 512 012 9512 10-M16x1,5 0885 512 016 9512 10-M18x1,5 0885 512 018 9512 10-M22x1,5 0885 512 022 9512 12-M12x1,5 0885 512 212 9512 12-M14x1,5 0885 512 214 9512 12-M16x1,5 0885 512 216 9512 12-M22x1,5 0885 512 222 9512 15-M16x1,5 0885 512 516 9512 15-M22x1,5 0885 512 522 9512 16-M22x1,5 0885 512 622 9512 18-M22x1,5 0885 512 182 Kulmalähtö, aseteltava M-kierre Malli 9502 9502 6-M10x1 0885 502 610 9502 6-M12x1,5 0885 502 612 9502 6-M16x1,5 0885 502 616 9502 8-M10x1 0885 502 810 9502 8-M12x1,5 0885 502 812 9502 8-M14x1,5 0885 502 814 9502 8-M16x1,5 0885 502 816 9502 8-M22x1,5 0885 502 822 9502 10-M12x1,5 0885 502 012 9502 10-M16x1,5 0885 502 016 9502 10-M22x1,5 0885 502 022 9502 12-M12x1,5 0885 502 212 9502 12-M16x1,5 0885 502 216 9502 12-M22x1,5 0885 502 222 9502 15-M16x1,5 0885 502 516 9502 15-M22x1,5 0885 502 522 9502 16-M22x1,5 0885 502 622 9502 18-M22x1,5 0885 502 182 T-lähtöliitin, aseteltava M-kierre Malli 9422, 9422 6-M10x1 0885 422 610 9422 6-M12x1,5 0885 422 612 9422 6-M16x1,5 0885 422 616 9422 8-M12x1,5 0885 422 812 9422 8-M16x1,5 0885 422 816 9422 8-M22x1,5 0885 422 822 9422 10-M16x1,5 0885 422 101 9422 10-M22x1,5 0885 422 102 9422 12-M12x1,5 0885 422 212 9422 12-M16x1,5 0885 422 216 9422 12-M22x1,5 0885 422 222 9422 15-M16x1,5 0885 422 516 9422 15-M22x1,5 0885 422 522 Kulmalähtö NPT-kierre Putki Kierre Malli 9500 9500 05-02 8/6 1/8 0885 500 502 9500 6-02 6/4 1/8 0885 500 602 T-lähtöliitin NPT-kierre Malli 9420 9420 05-02 0885 410 502 9420 6-02 0885 410 602 Tekniset tiedot Materiaalit Runko, kiristysrengas ja tukiholkki messinkiä, lukitusmutteri sinkittyä terästä PTFE tiiviste kierteessä (suorat liittimet), NBR O-rengastiivistys kierteessä (kulma- ja T-liittimet) Putken tiivistys liittimen sisällä NBR O-renkaalla Suojahattu NBR Liitäntäkierteet M-kierteet Käyttöpaine 0 – 16 bar Max. paine Putkimateriaali ja -koko yleensä määräävä, DIN 74324 Putki Polyamidiputki 4x1, 6x1, 8x1, 10x1, 12x1,5, 15x1,5, 16x1,5 ja 18x2 Väliaine Paineilma Käyttö- lämpötila -50 – +100 °C (putken käyttöläm- pötila huomioitava) Putkikoot 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16 ja 18 mm DIN 74324 ja GOST R 51190-98. Sarjan 9000 C-Truck liittimet on suunniteltu käytettäväksi ajoneuvoissa pneumaattisissa jarru- järjestelmissä. Putki voidaan liittää liittimeen ja irrottaa siitä itse liitintä irrottamatta. Liittimet on varustettu suojahatulla, joka ehkäisee lian ja kosteuden pääsyä liittimen sisään. Liittimen sisällä oleva, putken sisään työntyvä tukiholkki pitää putken mitoissaan myös suuris- sa lämpötilan vaihteluissa. Aseteltavat liittimet toimitetaan lukitusmutterin kanssa, jonka avulla liitin suunnataan tarkasti haluttuun asentoon. Kierteen tiivistyksessä käytetty O-rengas sijaitsee urassa, mikä suojaa tiivistettä vaurioilta asennuksen aikana. Suorissa liittimissä kierre tiivistetään PTFE-tiivisteellä. Liittimen runko valmistetaan messingistä mikä suojaa liitintä hyvin korroosiolta. Tiivisterenkaat ja suojahattu valmistetaan öljyn kestävästä kumista. Liittimet soveltuvat käytettäväksi laajalla lämpötila-alueella -50°...+100 °C. Liittimien käyttöpaine määräytyy yleensä käytettävän putken mukaan. Max paine on 16 bar. Liittimet ja putki ovat TUV standardien mukaisia. Liittimet toimitetaan esikasattuina ja ne ovat siten asennusvalmiita, 10 kpl pakkauksissa.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=