Wurth_tuotekuvasto
12.37b1 T-yhde s-s-u Malli D2072 D2072 M16x1,5-M12x1,5 0885 072 612 D2072 M16x1,5-M16x1,5 0885 072 616 D2072 M16x1,5-M22x1,5 0885 072 622 D2072 M22x1,5-M22x1,5 0885 072 222 Kaksoisnippa u-u Mallit D2512, D2502 D2512 M22x1,5-M16x1,5 0885 251 216 D2502 M22x1,5-M22x1,5 0885 250 222 CL-Pistoliittimet C-Truck muoviputkelle Irrotustyökalu Liitin Tuotenumero DRK 6 0885 260 006 DRK 8 0885 260 008 DRK 10 0885 260 010 DRK 12 0885 260 012 DRK 15 0885 260 015 DRK 16 0885 260 016 DRK 18 0885 260 018 T-yhde s-u-s Malli D2062 D2062 M16x1,5-M12x1,5 0885 062 612 D2062 M16x1,5-M16x1,5 0885 062 616 D2062 M16x1,5-M22x1,5 0885 062 622 D2062 M22x1,5-M22x1,5 0885 062 222 T-haara Malli 9540 9540 6 0885 954 006 9540 8 0885 954 008 9540 10 0885 954 010 9540 12 0885 954 012 Läpivienti Malli 9592 9592 8-8-M18x1 0885 592 808 9592 12-8-M18x1 0885 592 208 Kulmayhde s-u Malli D2022 D2022 M16x1,5-M16x1,5 0885 022 161 D2022 M16x1,5-M22x1,5 0885 022 622 D2022 M22x1,5-M22x1,5 0885 022 222 Liitin Malli VPC VPC M16x1,5-M16x1,5 0885 261 616 VPC M22x1,5-M16x1,5 0885 261 222 Suora lähtö Sisäkierre Malli 9463 9463 6-M10x1 0885 463 610 9463 6-M16x1,5 0885 463 616 9463 8-M10x1 0885 463 810 T-lähtö, aseteltava M-kierre Malli 9412 9412 6-M10x1 0885 412 610 9412 6-M12x1,5 0885 412 612 9412 6-M16x1,5 0885 412 616 9412 8-M12x1,5 0885 412 812 9412 8-M16x1,5 0885 412 816 9412 8-M22x1,5 0885 412 822 9412 10-M16x1,5 0885 412 101 9412 10-M22x1,5 0885 412 102 9412 12-M12x1,5 0885 412 121 9412 12-M16x1,5 0885 412 161 9412 12-M22x1,5 0885 412 221 9412 15-M16x1,5 0885 412 151 9412 15-M22x1,5 0885 412 152 Suora jatkoliitin Malli 9580 9580 6 0885 958 006 9580 8 0885 958 008 9580 10 0885 958 010 9580 12 0885 958 012 9580 16 0885 01 16 Läpivienti Malli 9590 9590 8-M18x1,5 0885 590 818 9590 12-M18x1,5 0885 590 218 Suora lähtö NPT-kierre Putki Kierre Malli 9510 9510 05-02 8/6 1/8 0885 510 502 9510 6-02 6/4 1/8 0885 510 602
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=