Wurth_tuotekuvasto

12.37c1 PA12 DIN 74324, jarruputki 4/1 50 m LTK 0885 150 060 6/1 50 m LTK 0885 150 065 8/1 25 m LTK 0885 150 070 9/1 25 m LTK 0885 150 075 10/1 25 m LTK 0885 150 080 10/1,5 25 m 0885 150 085 11/1,5 25 m 0885 150 090 12/1,5 25 m LTK 0885 150 095 16/2 25 m 0885 150 116 18/2 25 m 0885 150 118 Erikoismallit ja -koot Suora jatkoliitin NPT-kierre Malli 9580 9580 9 0885 01 9 9580 10/7 0885 958 107 9580 11 0885 01 11 9580 15/11 0885 958 151 9580 16/12 0885 958 161 9580 18/14 0885 958 181 Kulmalähtö, aseteltava M-kierre Malli 9502 9502 10/7M12X1,5 0885 502 712 9502 10/7M16X1,5 0885 502 716 9502 10/7M22X1,5 0885 502 722 9502 15/11M16X1,5 0885 502 116 9502 15/11M22X1,5 0885 502 122 9502 16/12M16X1,5 0885 502 316 9502 16/12M22X1,5 0885 502 322 Suora lähtö M-kierre Malli 9512 9512 10/7M12X1,5 0885 512 712 9512 10/7M16X1,5 0885 512 716 9512 10/7M22X1,5 0885 512 722 9512 15/11M16X1,5 0885 512 116 9512 15/11M22X1,5 0885 512 122 9512 16/12M16X1,5 0885 512 316 9512 16/12M22X1,5 0885 512 322 T-lähtö, aseteltava M-kierre Malli 9412 9412 10/7M12X1,5 0885 412 712 9412 10/7M16X1,5 0885 412 716 9412 10/7M22X1,5 0885 412 722 9412 15/11M16X1,5 0885 412 316 9412 15/11M22X1,5 0885 412 322 T-haara Malli 9540 9540-10/7 0885 954 107 9540-15/11 0885 954 151 CL-Pistoliittimet C-Truck muoviputkelle Letkukara Malli D2602 D2602 12-M16x1,5 0885 601 216 D2602 12-M22x1,5 0885 601 222 T-yhde s-s-s Malli D2003 D2003 M16x1,5 0885 003 161 D2003 M22x1,5 0885 003 221 D2612, tulppa Mallit D2610 D2610 M12x1,5 0885 610 121 D2612 M16x1,5 0885 610 161 D2612 M22x1,5 0885 610 221 Liitin Malli VDC VDC M22x1,5 0885 261 212 Jarruputkileikkuri Jarruputkileikkuri max. 22 mm 0885 20 02 Varaterät 2 kpl 0885 20 020

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=