Wurth_tuotekuvasto
12.38 Jarrujunturit Pakkaus 25 kpl 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 3754 0964 889 12 kokoa, yhteensä 155 kpl Jarruputket Kupari-nikkeli Nimellismitta Ø 4,75 mm DIN 17664 Kela 10 m 0889 047 53 Jarrujunturisarja Kupari Pehmeä, taipuu ilman erikoistyökaluja. Nimellismitta Ø 4,75 mm Kela 25 m 0889 047 51 Jarruputkityökalu 0714 91 01 Henkilöautojen jarru- ja kytkinputkien laipoitukseen. Sopii kupari-, teräs- ja alumiiniputkille. DIN 74234 laipoille D-E-F Oikea tuurnakoko on käytössä revolveripään käännöllä. Ei aikaavievää tuurnan vaihtoa. Sisältö: Vasteet 3/16” ja 4,75 mm DIN konvex Tuurnat o.p.1 3/16” ja 4,75 DIN konvex Tuurna o.p. 2 3/16” + 6 mm Kääntövarsi 255 mm Putki Ø mm DIN laippa Mitat Ajoneuvotyypit Tuote n:o 4,75 F M10x1 Alfa,BMW,DB,Ford, NSV,Simca,VW,Audi 0889 500 E M10x1 Opel 0889 501 E M10x1 Fod 0889 502 F 3/8””-24UNF Alfa, Ford, Peugeot 0889 503 E 3/8””-24UNF Peugeot, Renault, Simca 0889 504 E M10x1,25 Fiat, Mazda 0889 505 F M10x1,25 Fiat 0889 506 E 3/8””-24UNF Ford 0889 507 F M12x1 Ford 0889 508 6,0 E M12x1 Kuorma-autot 0889 509 4,75 F M10x1 Ford 0889 510 E M10x1 Nissan TX 0889 375 4 3/8”” - 24 UNF (-504) 1/2”” (-511) M12x1 (-509) 3/8”” - 24 UNF (-503) M10x1,25 (-506) M10x1,25 (-505) M12x1 (-508) 3/8”” - 24 UNF (-507) M10x1 (-502) M10x1 (-500) M10x1 (-501) M10x1 (-510) Jarrutyökalut Jarruputkileikkuri 0885 20 02 0885 20 020 varaterät 2 kpl max 22 mm Paineilmajarrujen jäänesto 1 litra 0892 331 100
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=