Wurth_tuotekuvasto
12.39 2250 kg Tuote n:o 0713 525 523 Max puristuvoima 2250 g min etäisyys 65 mm max etäisyys 364 mm paino 10,7 kg 1/2” karan max kuormitus 180 Nm Sisältää leukaparit Ø 80-145 mm ja 145-195 mm Sisäänrakennettu turvasokka lisää turvallisuutta. TüV-hyväksytty. Auto-Messfix Tuote n:o 0715 64 94 Mittausalue 920 - 2600 mm Pituus koottuna 920 mm Paino 1200 g Rakenne: alumiininen neliöputki kestävillä muoviohjaimilla Sisältö: Teleskooppimitta, 2 kulmakärkeä, 2 mittaputkea, 2 putkenpidintä, 2 pituusmittakärkeä, 2 mittakartiota. Nopeaan ja varmaan vahinkojen määritykseen tarjouksia, vakuu- tuksia ja työsuunnittelua varten. Vaihdettavat mittakärjet sisä-, lävistäjä- ja ulkomittauksiin Kolarivahinkojen tutkimiseen Uuden osan sovitukseen. Todellista mittaa voidaan verrata heti haluttuun mittaan. Valmiin työn lopputarkastukseen. Vaihdettavat mittakärjet sisä-, lävistäjä- ja ulkomittauksiin Kierrejousipuristin
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=