Wurth_tuotekuvasto

12.40 Kiinnitin magneetti 4 kpl Tuote n:o 0714 882 055 Korikorjaukseen peltisepille hyvät aputyökalut. Osien sovitukseen, ym. Suojapahvien ja kipinäsuojapeittojen kiinnittämiseen. Metallipinnoille. Ei naarmuta maalipintaa. Nosturitallat 100 mm x 200 mm 25 mm 0695 410 25 50 mm 0695 410 50 Vetoniitti 2,0 mm 1000 kpl 0691 500 080 Vetoniitti 2,6 mm 1000 kpl 0691 500 081 Beulenfix Autotyökaluja

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=