Wurth_tuotekuvasto
12.41 Tiivistepintojen puhdistustyökalu Tuote n:o 0714 34 51 Leveys 25 mm Pituus 260 mm Varren pituus 150 mm Verhoilupihdit Tuote n:o 0714 500 08 Pituus 180 mm Verhoiluhaka Tuote n:o 0500 500 08 100 kpl Muovitaltta Tuote n:o 0714 541 222 Lasikuituvahvisteista muovia. Sopii liimapainojen irrottamiseen. Ei tee naarmuja alumiini- tai kevytvanteisiin. Kaavinterä teroitettavissa. Soveltuu moneen muuhun käyttöön esim. verhoilutöissä. Tiivistepintojen puhdistamiseen ja irrottamiseen. Pituus 280 mm. Teräosan leveys 22 mm Nylonkiila Tuote n:o 0714 58 32 Listojen ja kumitiivisteiden irrottamiseen ja sovittamiseen paikoilleen. Voidaan käyttää esim. sovitustyökaluna maalipinnoillakin, nylonkiila ei tee naarmuja. Pituus 200 mm, leveys 32 mm, korkeus 25 mm Ruuvinnoukkija 340 mm 0715 35 81 Magneettinen kulho 0714 937 124 L x P x K 145 x 240 x 45 mm Tarkastuspeili Varsi 125-520 mm Taskupidin Ø Tuote n:o 32 mm 5774 000 032 55 mm 5774 000 055 Verhoilun irroitusraudat Magneettinostin Tuote n:o 0715 34 96 Teleskooppi pituus 155-670 mm. Kahvassa piikki pissapojan suuttimien säätöön, suojahattu + taskupidin Erikoistyökalut koko syvyys mm varren pituus mm koko pituus mm Tuote n:o 6 mm 7 115 215 0715 34 523 10 mm 12 120 230 0715 34 522 Taipuvavartinen magneetti Tuote n:o Pituus mm Nostokyky Ø mm 0715 35 35 460 600 g 8 mm 0715 35 50 520 3000 g 15 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=