Wurth_tuotekuvasto
12.42 12-osainen 0714 58 245 Kestävä muoviväänninsarja verhoilun, koriste- ja ikkunalistojen irrottamiseen maalipintaa vaurioittamatta. Esim. muoviset koristelistat/merkit, ovien verhoilu, peitetulpat ja – levyt, kytkimien nupit. Muoviväänninsarja Pihdit + kiinnikkeet 0965 744 17 Nopea ja helppo tapa liittää pellit yhteen hitsauksen tai liimauksen ajaksi Sisältää - Pihdit - 5 kpl kiinnikkeitä 0 - 25 mm - 5 kpl kiinnikkeitä 2,5 - 5,0 mm Korikiinnikesarja
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=