Wurth_tuotekuvasto
12.43 Öljynsuodatinpihti Pitävä hammastus on oikeassa kulmassa joka asennossa Pituus mm Ø mm Säätöasentoja Tuote n:o 375 64-140 6 0715 571 614 Öljynsuodatinavain ketjulla 0714 57 11 1/2” 4-kulmakolo. AV 24 mm. Max Ø 100 mm. Ahtaisiin paikkohin. Öljytulpanavain 1/2” vääntimelle Neliö 8 mm 0714 57 108 Öljynsuodatinavaimet Pinnapulttityökalusarja 0690 421 1 Sisältö: 6 - 8 - 10 - 12 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=